カテゴリ

  • 切削工具(41)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(9)
  • Panasonic(パナソニック)(878)
  • 長野計器(124)
  • NS(日進工具)(111)
  • エスコ(100)
  • MAC8(マックエイト)(91)
  • ユニテール(39)
  • 旭計器工業(39)
  • RYOCO(菱高精機)(37)
  • ユニオンツール(36)
  • アズワン(35)
  • 三菱マテリアル(34)
  • ATOM(サイトウ製作所)(34)
  • TRUSCO(32)
  • NACHI(不二越)(31)
  • イワタツール(29)
  • ダイヘン(28)
  • ミニター(27)
  • KNIPEX(クニペックス)(25)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「φ0.6」の検索結果

41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート
エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,598税込3,958特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,798税込4,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数2
エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)マイクロステップボーラーHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
コートATH工具材料超硬
エポック精密小径スクエアエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径スクエアエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,598税込7,258
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015
ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープボール・エボリューションMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,198税込5,718
1個
3日以内出荷
首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックマイクロスターターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
3日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径公差h5硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC全長(mm)50
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金表面処理PNコート
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,498税込4,948
1本
3日以内出荷
待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ドリル 超硬S EMSBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
7日以内出荷
材質超硬表面処理THコート
エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
19,980税込21,978
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
翌々日出荷から8日以内出荷
表面処理THコーティング
エンドミル 超硬S 2刃 HPSLN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HPSLNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数2
エポックCBNエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
22,980税込25,278
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2シャンク径(Φmm)4
ペンシルディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ペンシルディープ CRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
翌日出荷から6日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
エポックCBNボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCBNボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)4
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,398税込4,838
1本
3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコート材質超硬刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコーティング ディープラジアスエンドミル D-EPDRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1本
3日以内出荷
耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,298税込5,828
1本
3日以内出荷
焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。 ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。 ⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。
用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工材質超硬合金刃数2全長(mm)35表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3 mini)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1本
3日以内出荷
高硬度鋼の小型精密金型の荒加工において高能率・長寿命な加工を実現します。複合Rソリッドエンドミルを小径化しました。小径エンドミル荒加工用の独自の高剛性設計:短溝切り上がり形状・高心厚設計。首下長1.5DC、3DC、5DCタイプを設定、多様な加工深さに対応:首下1.5DCは首下3DCと比較して約8倍の剛性。(工具径 0.5mm にてメーカー たわみ性の試算による。)
用途冷間鍛造金型、小型精密金型、パンチングダイなど高硬度鋼の高能率加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5コーナーR(mm)0.05外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
エンドミル 超硬S ボール HPBLN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール HPBLNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
シャンク径(Φmm)6材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S ボールE DEB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE DEBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
7日以内出荷
シャンク径(Φmm)4材質超硬刃数2全長(mm)55
エンドミル 超硬S 2刃 COMS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 COMSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
7日以内出荷
全長(mm)50シャンク径(Φmm)3刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 DES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 DESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S 2刃 COMR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 COMRMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1本
7日以内出荷
エンドミル 超硬S 2刃 MES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 MESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,998税込7,698
1本
7日以内出荷
エンドミル 超硬S ボール EFB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボール EFBMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
7日以内出荷
刃数2材質超硬
φ0.6特集