カテゴリ

  • 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(1)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(92)
  • ホンダ(67)
  • トヨタ(29)
  • AFAM(アファム)(23)
  • ハンマーキャスター(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • スズキ(10)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(10)
  • 日本モレックス(molex)(9)
  • StarTech.com(8)
  • オサメ工業(8)
  • エスコ(6)
  • アリート(ariete)(6)
  • ニッサン(6)
  • brembo(6)
  • KITO(キトー)(5)
  • 日東工業(5)
  • MAZDA(マツダ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「428 16」の検索結果

関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ スーパーエクセレントミニ ASM形 (シャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    先進の小型インサートを使用した刃先交換式エンドミルです。 3次元形状切刃のインサートとポケットデザインにより、小径サイズでも高能率な加工ができます。 ソリッドエンドミルの代替品として使用可能。 肩壁削り用【JDMTタイプインサート】と低切込み高送り用【EDMTタイプインサート】を同一のホルダで使用可能。 低抵抗快削形状インサートを採用。BT30相当の低動力小型工作機械に対応。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 高硬度、防錆性に優れた環境配慮型の特殊表面処理をホルダに採用。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付適合インサートJDMT0702○○R、EDMT070220R(-T)
  • アルファ ラジアスプレシジョン MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスプレシジョン

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・標準 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥21,980税込¥24,178
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・標準 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥31,980税込¥35,178
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (ロングシャンクタイプ・短 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥23,980税込¥26,378
    1本
    翌々日出荷から6日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃)刃長ロングタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理Cコート
  • エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥78,980税込¥86,878
    1本
    3日以内出荷
    切りくず排出性抜群で高能率です。
    用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理Cコート
  • エポックパワーミル(ロングシャンク) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックパワーミル(ロングシャンク)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥76,980税込¥84,678
    1本
    3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6