アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(15件のレビュー)当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.0.3材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工ねじれ角45°
NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
ESMエンドミル 4枚刃ロング刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。
先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。
切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。
高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。
高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。
高硬度鋼を追求した工具設計。
焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート
NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
エポックCFRPエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷
刃数4刃長(mm)15材質超硬合金(WC)全長(mm)70トラスコ品番758-5594シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。
高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。
高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。
軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
超硬アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工ねじれ角(°)45材質超硬合金(CARBIDE)刃径公差(mm)0~-0.02仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
エポックペンシルロングネックボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工・取りのこし加工・玉ブチ加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.02
高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。
高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。
4枚刃にて高能率加工を実現。
先端部特殊刃形で切削性能を向上。
TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。
不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。
広いチップポケットで切りくず排出性を向上。
高能率側面切削に対応。
用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から6日以内出荷
エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。
用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
エポックSUSウェーブ EPSWL-PN ロング刃 ラフィングタイプMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
独自のラフィング刃形により切削抵抗が低減し、低剛性マシンやクランプ状態の悪い加工においてもビビリの少ない加工を実現。不等分割形状による振動抑制効果。2段ギャッシュ(底刃ポケット)によるスムーズな切りくず排出。最適外周刃溝形状によるスムーズな切りくず排出。PNコーティングによる耐摩耗性の向上。
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金の荒加工材質超硬合金形状B刃数4表面処理PNコートねじれ角(°)30関連資料サイズ表(127MB) 標準切削条件表(127MB)
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下3.5DCタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。
高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。
高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。
軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
NKエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷
溶製ハイス汎用エンドミル
材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
NKエンドミル 2枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4件のレビュー)当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03