カテゴリ
- 切削工具(54)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- モノタロウ(13)
- BONDHUS(44)
- KITO(キトー)(163)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(41)
- RS PRO(38)
- イスカル(50)
- サンドビック(342)
- セコ・ツールズ・ジャパン(67)
- タンガロイ(899)
- トヨタ(86)
- ミツビシ(43)
- ワルター(71)
- 三木プーリ(262)
- 三菱ふそう(43)
- 三菱マテリアル(575)
- 京セラ(570)
- 住友電工ハードメタル(592)
- 大阪魂(44)
- 椿本チエイン(49)
- ブランドをもっと見る
「9.525」の検索結果

アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
チップ TCMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG-N
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-V
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
フライス切削用インサート TEE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌日出荷形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
チップ TNMG-AE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!! Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現! 高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上! 新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。 新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。 チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。 上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。形状ひし形
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,798税込¥10,7781箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ブレーカ付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,798税込¥10,7781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
チップ TPMN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN-TN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ VNMG-BE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)翌日出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AY
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CPMT-Z
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,498税込¥8,2481箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-JQ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,998税込¥7,6981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG-AB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CPMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,898税込¥9,7881箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNGG-N
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,898税込¥10,8881箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-BH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-FE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPMN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)翌々日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TEK
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷材質HC844形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度K級内接円直径(Φmm)9.525勝手右厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし従来型番(inch)TEKN1603PETRG0コーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
チップ VNMG-V
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,198税込¥9,0181箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TPMR-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TNMG-VA
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNMG-AB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.6内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VBMT-JQ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VBMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥25,980税込¥28,5781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)5内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-JQ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TNMG-B
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-CE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(ZHブレーカ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,698税込¥10,6681箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 外周刃インサート。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工材質JS4030形状ひし形タイプ外周刃精度M級
チップ TNMG-CT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SDLX
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,698税込¥10,6681箱(10個)6日以内出荷材質HC844形状正方形90°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)9.525内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.025