カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • タンガロイ(64)
  • 三菱マテリアル(2)
  • 京セラ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TACミル」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 超快削エンドミル AHU形 (標準シャンクタイプ・10型)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形の刃先交換式エンドミルです。 傾斜切削も可能な多機能形に進化しました。 一般鋼から難削材まで幅広く対応。タービンブレード加工に好適です。切れ刃長さにより2シリーズをラインナップ。AHU(L)10形:比較的切り込み量の少ない用途向けの多刃タイプ。AHU(L)15形:深切り込みも可能な高剛性タイプ。特殊鋼使用とポケット形状の最適化により従来品に比べ30%剛性アップしました。クーラント穴付。新開発インサート材種により長寿命、高速切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付最大切込み量ap(mm)9(5)適合インサートJDMT1003○○R、JDMT1003○○R-FW、JDMT1003○○R-B5/C5、JDET1003○○R-FF、JDET100304R-FA
  • アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 快削じゅうおう AHJ形 (標準シャンクタイプ・短 刃長形)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥21,980~税込¥24,178~
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    超快削刃型と多機能刃型の融合! 切れ味と刃先強度を兼ね備えたハイレーキ刃形に進化しました! 下穴なしでの縦送り(ドリル)加工や傾斜・横送り加工など1本の工具で縦横無尽の加工ができる多機能・底刃付きエンドミルです。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工給油方式クーラント穴付
  • カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
ミルミル特集