カテゴリ
- 切削工具(1)
- 旋盤用チップ三角形(1)
絞り込み
材質
- サーメット(1)
- 超硬合金(1)
コーナー半径(mm)
- 0.4(1)
形状

正三角形(1)
切刃長さ(mm)
- 16.5(1)
厚さ(mm)
- 4.76(1)
逃げ角(度)
- 0(1)
0
チップブレーカ
- ブレーカつき(1)
ブレーカつき
穴の形状
- 円筒穴(1)
円筒穴
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- モノタロウ(1)
- 京セラ(28)
- 住友電工ハードメタル(15)
- 三菱マテリアル(12)
- タンガロイ(11)
- NTKカッティングツールズ(1)
- ケナメタル(2)
- イスカル(1)
- サンドビック(1)
「TNGG160404」の検索結果
特価

チップ TNGG-N
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,798税込¥10,7781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025