カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(78)
  • 住友電工ハードメタル(46)
  • 三菱マテリアル(45)
  • タンガロイ(35)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(15)
  • イスカル(12)
  • ワルター(12)
  • ケナメタル(9)
  • サンドビック(9)
  • 三菱(6)
  • SANDVIK(2)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「TNMG160404」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ TNMG-N MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-NMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1箱(10個)
当日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-AH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-AHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-FE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-FEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-BH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-BHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-CE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-CEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-SE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-SEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,298税込9,128
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面材質GM25形状正三角形60°穴径(Φmm)3.81内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカSE形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Ni基超耐熱合金加工用旋削インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!! Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現! 高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上! 新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。 新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。 チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。 上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。
形状ひし形
旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)旋削用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形
チップ TNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-AEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-ABMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-B MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-BMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TNMG-AY MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TNMG-AYMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18