カテゴリ
- 切削工具(17)
- 旋盤用チップ三角形(8)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- 日東工器(8)
- 日刊工業新聞社(1)
- タンガロイ(102)
- NEC三菱(1)
- 三菱ふそう(11)
- ツールプラネット(3)
- TRUSCO(15)
- トヨタ(1)
- 三恵社(1)
- Dynabook(32)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(42)
- SMC(48)
- イスカル(17)
- サンドビック(45)
- ホンダ(23)
- マイクロソフト(23)
- 三菱マテリアル(44)
- 京セラ(87)
- 住友電工ハードメタル(58)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「TPM」の検索結果
特価

バイト用チップ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ)RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用チップ TPMN220408 HC844
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5722材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用チップ TPMN160308 HC844
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷TiN皮膜を採用し、汎用の切削に適しています。用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ) 。鋼一般用仕様COATトラスコ品番429-5650材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,398~税込¥10,338~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TPMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)3日以内出荷から8日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
チップ TPMN-TN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカなし
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,698税込¥10,6681セット(10個)翌日出荷から8日以内出荷耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
チップ TPMR-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,798~税込¥8,578~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMT-JE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TPMR-J
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,698税込¥8,4681箱(10個)6日以内出荷材質GM25形状正三角形60°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状-チップブレーカ片面
チップ TPMT-JQ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998~税込¥8,798~1箱(10個)6日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面