カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- BIGM(丸山製作所)(48)
- CKD(37)
- ホンダ(24)
- ユニオンツール(20)
- NACHI(不二越)(10)
- Zebra Technologies(10)
- OHNO(大野ゴム工業)(9)
- DAYTONA(デイトナ)(9)
- ミヤコ自動車(8)
- リオン(7)
- ノーブランド(6)
- TRUSCO(5)
- 日東工業(5)
- 河村電器産業(5)
- ワルター(5)
- SHIMANO(シマノ)(5)
- ILMBERGER (イルムバーガーカーボンパーツ)(5)
- IDEC(和泉電気)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b2010」の検索結果

エポックファインボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,398税込¥10,3381本翌日出荷から6日以内出荷用途曲面加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
エポック精密小径ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198税込¥10,1181本当日出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
エポック パナシア ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,898税込¥9,7881本当日出荷から3日以内出荷PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980税込¥19,7781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応