カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- CKD(20)
- DIJET(ダイジェット工業)(3)
- KANA(片山チエン)(7)
- NACHI(不二越)(10)
- NOK(5)
- TRUSCO(10)
- サンドビック(3)
- ノーブランド(6)
- ミヤコ自動車(4)
- ユニオンツール(15)
- 協和精工(4)
- 廣杉計器(3)
- 東洋エレメント(4)
- 東海物産(3)
- 椿本チエイン(5)
- 河村電器産業(8)
- 酒井製作所(7)
- 青木精密工業(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「b2040」の検索結果

エポックファインボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から6日以内出荷用途曲面加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理Cコーティングねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5刃径公差(mm)0~-0.01刃先R公差(mm)±0.005
エポック精密小径ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から6日以内出荷用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50シャンク径(Φmm)6表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
エポック パナシア ボールエンドミル
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,598税込¥10,5581本当日出荷から3日以内出荷PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980税込¥25,2781本当日出荷から3日以内出荷耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
アルファ ラジアスミル RV用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工