カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- Panasonic(パナソニック)(7)
- TRUSCO(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- KITZ(キッツ)(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- PISCO(ピスコ)(2)
- メディコムジャパン(2)
- 岡本工機(2)
- ABB(2)
- ABB Jokab(2)
- Jackery(ジャクリ)(2)
- 篠原電機(1)
- 古河電工(古河電気工業)(1)
- SUN(1)
- 日本イトミック(1)
- ナリカ(1)
- Entrelec(1)
- パナソニック エコシステムズ ベンテック(1)
- ブランドをもっと見る
「bjs」の検索結果

フライス切削用インサートZPET (BR2P用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥14,980~税込¥16,478~1箱(2個)ほか翌日出荷から3日以内出荷アルファ ボールエンドミル BR2P形用 インサート。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。新材種「JS4030」を採用しました。鋼一般の荒~中仕上げ加工に優れます。インサートは片面2コーナ仕様です。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工形状平行四辺形タイプR刃精度E級
アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から翌日出荷アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工チップ幅(mm)6
アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
カッタ用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781セット(10個)翌日出荷から6日以内出荷耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で~fz1.0まで対応。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工精度M級寸法W(Φmm)14コーナー数6