カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- biocision(1)
- MSTコーポレーション(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(3)
- omron(オムロン)(3)
- onsemi(2)
- STMicro(2)
- WATSON(9)
- アイゼン(1)
- エスコ(1)
- ツインバード(4)
- トンボ鉛筆(1)
- ヒロセ(1)
- フォレストリンク(1)
- ブラスト興業(4)
- マパール(1)
- ミヤコ自動車(1)
- 佐文工業所(1)
- 光興業(3)

EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.07
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)44直径(Φmm)2.07溝長(mm)12先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら