カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- IDEC(和泉電気)(1)
- MSTコーポレーション(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SMC(1)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- つくし工房(1)
- アイゼン(1)
- エスコ(2)
- ゴールドキャリー(1)
- セルスター(2)
- ホンダ(2)
- 七星科学研究所(7)
- 佐文工業所(1)
- 八光電機(1)
- 日野自動車(1)

EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 3.07
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)50直径(Φmm)3.07溝長(mm)18先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)4
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら