カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- INFINEON(20)
- MAZDA(マツダ)(74)
- MCY TOOL(9)
- MIWA(33)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- SMC(111)
- YAMAHA(ヤマハ)(81)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
- イースタン工業(8)
- エスコ(21)
- コーセル(16)
- トンボ[ウエア・白衣・検診衣](18)
- ニッサン(85)
- ヨネックス(YONEX)(8)
- 三菱電機(11)
- 新日軽(LIXIL)(31)
- 美和ロック(12)
- 黒田精工(36)
- ブランドをもっと見る
「cy-2」の検索結果
特価

フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
フライス切削用インサート SDK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
チップ APMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート SEK-C9
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状四角形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)15.875精度K級内接円直径(Φmm)15.875勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
チップ CCMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,998税込¥8,7981箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CPMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート TEE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)22.0内接円直径(Φmm)12.70厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025
アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
チップ CPMT-Z
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ACMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ RDHW-TN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.013コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ RDMW-EN
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)6日以内出荷形状円形厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)円形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
チップ APET-U
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)6日以内出荷材質CY250形状平行四辺形85°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面