カテゴリ
- 切削工具(26)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- タンガロイ(117)
- 京セラ(94)
- 住友電工ハードメタル(83)
- 三菱マテリアル(70)
- セコ・ツールズ・ジャパン(36)
- イスカル(32)
- サンドビック(19)
- ケナメタル(18)
- ワルター(17)
- SANDVIK(8)
- NTKカッティングツールズ(2)
- テグテックジャパン(2)
- 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(17)
「dnmg」の検索結果

チップ DNMG-A-AB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-V-VA
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-A-AE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-A-AY
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-AB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-F-FE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-A-AH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-B-B
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷材質GM25形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-C-CE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-V-V
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-RE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-R-RE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-B-BH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-V
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-AY
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-AE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)6日以内出荷から8日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-S-SE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)6日以内出荷材質GM25形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-AH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)6日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-B-BE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-C-CT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)6日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-D/P-DE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)6日以内出荷材質GX30形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-D/P-PV
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥11,980税込¥13,1781箱(10個)6日以内出荷材質IP100S形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!! Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現! 高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上! 新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。 新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。 チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。 上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。形状ひし形