カテゴリ

  • 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • エバオン(18)
  • BIG DAISHOWA(17)
  • 渡辺電機工業(11)
  • 三木プーリ(9)
  • DIJET(ダイジェット工業)(8)
  • タンガロイ(8)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • GSG Mototechnik (GSGモトテクニック)(8)
  • ヨシタケ(7)
  • 三菱電機(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • TDT(田野井)(3)
  • ドーワ(3)
  • Pro-Auto(3)
  • イワタツール(2)
  • エスコ(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • カクダイ(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ds-032」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形 (スチールシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
56,980税込62,678
1本
3日以内出荷
研ぎ付けブレーカの快削性により得られる高い加工寸法精度と、多刃仕様による高能率加工を両立し、かつ経済性に優れる刃先交換式仕上げ用工具アルファポリッシュミルVタイプ ASPVmini形。インサートに快削性を高めた研ぎ付けブレーカを採用しました。これにより壁面および底面ともに切削抵抗を低減し、工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。小径多刃仕様で高能率加工が可能です。ソリッドエンドミルからの置き換えをご提案します。底面の仕上げ加工にも効果的です。インサート各Rサイズにワイパー刃付き形状をラインアップしており、底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。
用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工適合インサートMPHT0402〇〇ZEL(-〇〇)関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ボールプレシジョンF MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ボールプレシジョンFMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
33,980税込37,378
1個
翌日出荷から3日以内出荷
S字の切れ味! 強ねじれ刃形による美しい加工面 取付けR精度±0.01mm :ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。
用途仕上加工用
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ボールエンドミル BR2P形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
37,980税込41,778
1本
翌日出荷から3日以内出荷
荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
用途金型形状部の荒・中仕上げ加工プレス金型における肉盛り溶接部の加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) コーティング材種使い分け(124MB) B、C、Nブレーカの使い分け(124MB)
kp-032特集