カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • 八興(18)
  • ナイキ(3)
  • 三商(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • TRUSCO(1)
  • BOSCH(ボッシュ)(1)
  • 八興販売(1)
  • HITPOINT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-pdb」の検索結果

関連キーワード
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックHDコーティング ディープボールエンドミル D-EPDB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐摩耗性と耐剥離性を備えたダイヤモンドコーティング。グラファイト電極等の長時間加工に有効。高純度なダイヤモンドからなる皮膜であり、硬度は80GPa以上と高硬度を達成しています。ダイヤモンドコーティング専用母材を採用。密着性を向上させ優れた耐剥離性を示します。HDコーティングは結晶性のよいダイヤモンドを採用、耐摩耗性に優れ、グラファイトや高Siアルミニウム合金の切削加工に最適です。
    用途グラファイト電極加工や高Siアルミニウム合金の切削加工に。材質超硬合金刃数2表面処理HDコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数2
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
    用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
  • エポック ディープボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ディープボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    刃数2全長(mm)50表面処理SD(S-DLC)コーティングシャンク径(mm)4
  • ペンシルディープボール・エボリューション MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープボール・エボリューション

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    首部テーパ半角、首下長さのバリエーションが追加
    材質超硬刃数2種類ペンシルネック表面処理ATH刃先形状ボールねじれ角30°シャンク径公差(mm)h5
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,398税込4,838
    1本
    3日以内出荷
    焼きばめホルダに適したショートシャンクタイプ×ストロングネックタイプが登場。 ストロングネックタイプは従来最短⾸下⻑アイテムよりも太く短い首形状で折損のリスクを低減します。 ⾼い工具剛性により安定性・信頼性や加工精度が向上します。特に工具径が⼩さくなるほど効果的です。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。
    用途半導体部品・ライトガイド・コネクターなどの各種精密金型の加工や文字彫り加工材質超硬合金刃数2全長(mm)35表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプストロングネックタイプ×ショートシャンクタイプ
  • エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックペンシルディープボールエボリューション(2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    3日以内出荷
    トラスコ品番436-8576材質超硬合金全長(mm)135刃長(mm)18シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)10表面処理ATHコート首下長(mm)65ねじれ角30ボール半径R(mm)5
  • エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ペンシルディープボールエボリューション EPDBPE-ATH (フリーネックタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,398税込10,338
    1個ほか
    3日以内出荷
    深掘り加工用の超硬ペンシルボールエンドミルです。 ボール部はバックドラフト形状を採用、点あたりで切削するのでビビリが低減できます。 ドライでもウェットでも長寿命な耐熱コーティング「ATH」を採用しています。 首部に段差がないので壁面への干渉リスクが低減されます。 工具が加工部に届かない時に突き出し量を調整できます。 把持量の調整で様々な加工深さに対応できますので工具の集約が可能です。
    用途大物ダイカスト金型、鋳造金型、プラスチック金型全般の深部加工に対応。底部にあるフィレット面の追込み加工や、仕上げ加工の工程集約に。刃数2
エンドミルカテゴリ