カテゴリ

  • 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • 三菱マテリアル(2)
  • タンガロイ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「enmu0603」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工チップ幅(mm)6
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,698税込10,668
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
    用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1セット(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・ロング)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    35,980税込39,578
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (シャンクタイプ・レギュラー)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    39,980税込43,978
    1本
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N形 (モジュラータイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    32,980税込36,278
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    「高能率」「低抵抗」「経済的4コーナ仕様」に加え、高送り工具の常識とされていた「削り残し」を削減!!次工程の負担を軽減します。 TD4Nは切刃形状を見直すことにより削り残しを削減。従来品に比べ次工程工具の負担を最大40%軽減することが可能です。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 TD4Nは従来の高送り工具に比べ先端径を大きくすることにより加工底面に残りやすい削り残しの発生を抑えます。 また、半径方向の切込み(ae)を大きく設定できることから加工能率の向上にも有効です。 切りくずの噛み込みによる突発的なトラブルの発生を軽減します。また、さらなる加工能率の向上が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工エアー穴あり適合インサートENMU0603ER-B/C、ENGU0603ER-C
  • アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
  • アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1セット(10箱)
    翌日出荷から6日以内出荷
    アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工精度M級
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,198税込9,018
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • チップ SNMU MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMU

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    翌日出荷
  • MAX1 スローアウェイエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    MAX1 スローアウェイエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級