カテゴリ

  • 切削工具(700)
    • スクエア超硬エンドミル(97)
    • スクエアハイスエンドミル(29)
    • ラフィングハイスエンドミル(4)
    • ボール超硬エンドミル(48)
絞り込み
刃径(ドリル径)(Φmm)
  • 1(85)
  • 1.5(66)
  • 2(103)
  • 2.5(63)
  • 3(126)
  • 3.5(57)
  • 4(126)
  • 5(121)
  • 6(153)
  • 7(93)
  • 8(135)
  • 9(90)
  • 10(144)
  • 11(75)
  • 12(131)
  • 13(62)
  • 14(48)
  • 16(98)
  • 18(51)
  • 20(92)
刃長(mm)
  • 1.5(45)
  • 2.5(49)
  • 3(51)
  • 4(49)
  • 5(45)
  • 6(71)
  • 8(76)
  • 10(70)
  • 12(90)
  • 15(82)
  • 16(42)
  • 18(57)
  • 20(90)
  • 24(46)
  • 25(81)
  • 30(89)
  • 35(60)
  • 40(69)
  • 50(63)
  • 55(42)
刃数
  • 1(4)
  • 2(109)
  • 3(19)
  • 4(124)
  • 5(6)
  • 6(17)
  • 7(2)
  • 8(8)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
シャンク径(Φmm)
  • 3(133)
  • 4(208)
  • 5(27)
  • 6(226)
  • 7(26)
  • 8(203)
  • 9(27)
  • 10(203)
  • 10.5(5)
  • 11(26)
  • 12(220)
  • 12.5(4)
  • 13(19)
  • 14(8)
  • 15(6)
  • 16(126)
  • 18(7)
  • 20(112)
  • 25(34)
  • 32(17)
全長(mm)
  • 45(47)
  • 46(29)
  • 48(38)
  • 50(101)
  • 52(42)
  • 55(38)
  • 60(95)
  • 65(45)
  • 70(103)
  • 75(81)
  • 80(118)
  • 90(81)
  • 100(127)
  • 110(92)
  • 120(66)
  • 125(59)
  • 135(33)
  • 140(40)
  • 150(37)
  • 160(31)
材質
  • PVDコーティング(1)
  • エボナイト(9)
  • コバルトハイス(25)
  • ダイヤモンド(1)
  • ハイス(381)
  • 粉末ハイス(381)
  • 超硬合金(225)
PVDコーティング・エボナイト・コバルトハイス・ダイヤモンド・ハイス・粉末ハイス・超硬合金
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(25)
  • OSG(オーエスジー)(394)
  • 三菱マテリアル(399)
  • NACHI(不二越)(380)
  • S&K(三興製作所)(489)
  • NS(日進工具)(543)
  • ティーシーティー・ジャパン(2)
  • ユニオンツール(96)
  • ニチアロイ(日本超硬)(33)
  • FKD(フクダ精工)(80)
  • イスカル(395)
  • グーリング(243)
  • 京セラ(201)
  • 岡崎精工(188)
  • タンガロイ(187)
  • 日進(159)
  • サンドビック(136)
  • 住友電工ハードメタル(133)
  • ケナメタル(109)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「enndomiru」の検索結果

特価
本日4月25日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
700件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカットMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷
用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-THMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
ラフィングエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ラフィングエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,898税込5,388特価
1個
当日出荷
材質コバルトハイス
MAX1 スローアウェイエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)MAX1 スローアウェイエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(10個)
当日出荷から翌日出荷
ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 2枚刃レギュラー刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径(Φmm)10シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
アルミ用EM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用EMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
材質コバルトハイス刃先形状スクエア
ESMエンドミル 4枚刃ロング刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミル 4枚刃ロング刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068特価
1本
当日出荷
仕様荒加工・中仕上げ・仕上加工材質粉末ハイス(高速度鋼)刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
エポック.CFRPスクエア MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック.CFRPスクエアMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
13,980税込15,378
1本
当日出荷から6日以内出荷
シャープな切れ刃により、切削抵抗を低減し能率と面品位向上が見込めます。 先端と刃元で方向の違うねじれ刃によりトリム加工におけるワーク上下面のバリを抑制します。 切れ刃ねじれの交互点においても十分なチップポケットを確保しているので、切りくず詰まりを防止できます。
材質超硬合金(WC)
高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬表面処理ATHコート刃数3ねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
エポッククアトロハイハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポッククアトロハイハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬合金刃数4表面処理ATHコート
高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,500税込3,850
1本
当日出荷から3日以内出荷
新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。刃数2材質超硬合金表面処理TH3コート
エポックHDコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックHDコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
25,980税込28,578
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質超硬合金(CARBIDE)刃数2表面処理HDコーティング
エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック ターボミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4表面処理THコート
NEエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NEエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
当日出荷
刃数4材質ハイス表面処理ATコートねじれ角30
ESMエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)ESMエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
材質粉末ハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,198税込2,418特価
1本
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
AT パワーヘリカルエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)AT パワーヘリカルエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578特価
1本
当日出荷
材質コバルトハイス
エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPSMMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
23,980税込26,378
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃数4材質超硬
エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック パナシア スクエアエンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
刃数2表面処理PNコート
エポックユニバーサルエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックユニバーサルエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,398税込8,138
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4ねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
エポックCFRPエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックCFRPエンドミル(4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
刃数4刃長(mm)15材質超硬合金(WC)全長(mm)70トラスコ品番758-5594シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
エポックパワーミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパワーミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途平面切削・側面切削・溝切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様荒加工・中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4ねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,298税込3,628特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼ドライでもウェットでも長寿命。
用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理ATHコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
エンドミル 超硬S ラフィング EPSW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ラフィング EPSWMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬
超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬強力形ボールエンドミル(ショート刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,698税込7,368
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途彫込み加工・曲面加工・R加工・ヘリカル加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02刃先R公差(mm)±0.01
エポック精密小径ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,498税込9,348
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から3日以内出荷
ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)表面処理ATHコート材質超硬公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)シャンク径公差h5刃数2ねじれ角(°)30
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状コーナR関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)高能率側面切削用エンドミル ER5HS-PN (首下5DCタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から3日以内出荷
負荷制御ツールパスを活用した高能率側面切削で大幅な荒加工時間の短縮が可能です。 高送り工具や削り残し用の工具を使用することなく1本の工具で荒加工の全てを行うことで、工程と工具の集約を実現します。 高能率側面切削に最適な工具設計です(振動抑制、耐欠損性、切りくず詰まり低減)。 軸方向切込みは最大で工具径の3倍に設定できます。
用途金型・金型構造部の荒加工(40HRC以下の鋼材が対象被削材)材質超硬刃数5表面処理PNコートねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
AT コート NE エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)AT コート NE エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
999税込1,099特価
1本
当日出荷
NKエンドミル 2枚刃ショート刃 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)NKエンドミル 2枚刃ショート刃MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数2シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~-0.03
スーパーカットエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)スーパーカットエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,898税込10,888
1個
当日出荷
切屑分断性を向上させたニック付エンドミル
材質コバルトハイス刃数4刃先形状スクエアねじれ角35°シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)0~0.04
センタメントリミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)センタメントリミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
18,980税込20,878
1本
当日出荷
材質コバルトハイス先端角(°)90ねじれ角(°)30外径許容差(mm)0~-0.03
超硬アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
3,698税込4,068特価
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工ねじれ角(°)45材質超硬合金(CARBIDE)刃径公差(mm)0~-0.02仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2シャンク径公差(mm)h6
超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,898税込9,788
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削刃数4仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(コーナーR付) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック21エンドミル(コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
15,980税込17,578
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
エンドミル 超硬S 多刃 EPP MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 EPPMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数4材質超硬
超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PNMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
2,998税込3,298
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工表面処理PNコートシャンク径公差h5材質超硬刃数2ねじれ角(°)30
...