カテゴリ

  • 切削工具(231)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(29)
  • タンガロイ(1,990)
  • 住友電工ハードメタル(1,482)
  • 京セラ(1,434)
  • 三菱マテリアル(1,324)
  • サンドビック(792)
  • イスカル(698)
  • ケナメタル(445)
  • ビー・ブラウンエースクラップ(385)
  • エスコ(353)
  • 盛光(341)
  • RS PRO(321)
  • アルスコーポレーション(238)
  • SANDVIK(209)
  • 千吉(170)
  • BAHCO(バーコ)(146)
  • フリッツメディコ(146)
  • アルス(119)
  • 水野製作所(107)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(25)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hasa」の検索結果

231件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ ADNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADNT-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • 仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,198税込9,018
    1箱(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    仕上加工用 刃先交換式ボールエンドミル アルファ ボールプレシジョンF ABPF用 強れじれ刃形インサート。取付けR精度±0.01mm。ボール部先端から外周まで、高いR精度を示します。強ねじれ刃形による切削抵抗低減により優れた仕上げ面粗さが得られます。マルチレイヤーコーテイングにより長寿命です。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、グラファイト、アルミニウム合金鋳物、焼入れ鋼(45~55HRC、55~62HRC)の金型製作、部品加工用精度F級
  • チップ APET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,798税込9,678
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファスーパーエクセレントミニ ASM用インサート。 2コーナ仕様の経済的なインサート。 加工能率の「EDMTタイプ」インサート:切刃形状にrε2.0を採用。 スミ部の取り残しなし、低切込み高送り用インサート。 標準タイプインサート(T型)と低抵抗タイプインサートの2種類を準備しました。 低抵抗タイプインサートは掘込み加工時の隅部での切削抵抗を約10%低減します。 加工面品位の「JDMTタイプ」インサート:刃長5mmを備えたショルダー加工用インサート。 ファインウォール(FW)形状を採用。 加工面段差低減、加工バリ低減。
    用途炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金の荒・中仕上加工寸法A(mm)6.4精度M級寸法B(mm)4.3
  • アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    アルファ 高送りラジアスミル TD4N用インサート。 インサートの表と裏を使用可能にすることで一つのインサートで4コーナの使用を可能にしました。 インサートに大きなスクイ角を設けることで一般的なポジティブ形状のインサートと比べても優れた切削抵抗低減の効果を発揮します。 インサートブレーカの特長 : Cブレーカ 標準的な高送りインサート(EDNW、EPNW、WDNW、SDNW)に相当し、切りくずの噛み込み、振動、クレータ摩耗に強い。 Bブレーカ ステンレス鋼などの切れ味が必要な被削材に適し、切削抵抗の低減が可能。 高硬度材加工用インサートの特長: G級の高精度インサートにより工具寿命のばらつきを抑制。高硬度材加工用材種JP4105を採用し50HRC以上の高硬度材で長寿命。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、鋳鉄、焼入れ鋼の荒加工チップ幅(mm)6
  • バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1セット(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
  • チップ APLT-ZZR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APLT-ZZR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ ADMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ZCFW MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ZCFW

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状五角形
  • チップ RDMT-TN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ RDMT-TN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
  • チップ APMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SEET MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SEET

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷
  • チップ TCMT-JE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TCMT-JE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,598税込9,458
    1セット(10箱)
    翌日出荷から6日以内出荷
    アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工精度M級
  • アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート(Bブレーカ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ高送りラジアスミル3コーナ ASRT用インサート。豊富なインサートバリエーションで高能率加工を実現。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状六角形精度N級
  • チップ TNMG-N MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TNMG-N

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR、ASRM用インサート。チップ形状:標準形状が第1推奨。断続切削対応凸形状インサートは、インサート上面を凸形状にし刃先構成角を大きくとる事で、断続加工においてもチッピングする事なく加工する事が可能です。低抵抗ブレーカ付インサートは、切れ味と刃先剛性を兼ね備えた低抵抗ブレーカ採用により高送り加工において軽快な切削が可能です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • チップ CNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CNMG-AE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • バイト用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途適用カッター: CPC(アルファ面取りカッタ)RoHS指令(10物質対応)対応
  • カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,798税込8,578
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番429-4611材質サーメット
  • カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用チップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番428-0067材質サーメット
  • チップ APNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APNT-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,998税込8,798
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPLT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SPLT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-BE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ WNMG-BE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ TNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ TNMG-V

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,298税込9,128
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • フライス切削用インサート SEK-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート SEK-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,698税込7,368
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状四角形90°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)12.7精度K級内接円直径(Φmm)12.70勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状3段チャンファーサライ刃角度(°)45
  • チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサートMPHT (ASPVmini用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPVmini形用 インサート。新材種「TH308」を採用しました。耐摩耗性に優れ、高い面品位と精度が持続します。快削ブレーカ:炭素鋼など加工面が曇りやすい被削材でも高い加工面品位実現。工具突き出しが長い加工環境においても高い加工寸法精度を維持できます。正面切れ刃:底面仕上げ加工時に作用します。各Rサイズにワイパ―刃付き形状をラインアップ。底面仕上げ加工時の送りを上げることができます。外周切れ刃:側面加工時の外周切れ刃として作用します。インサートは片面2コーナ仕様です。
    用途金型構造部の立壁・底面の仕上げ加工材質TH308形状平行四辺形厚さ(mm)2切刃長さ(mm)4.3、外周:2.3精度H級適合カッターASPVmini
  • アルファラフィングエンドミル AME用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファラフィングエンドミル AME用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    アルファラフィングエンドミル AME用インサート。ブレーカの使い分けにより、各種用途に適した加工が可能になります。インサート配列の最適化により、さらにびびりにくくなりました。先端刃も工具軸方向のインサート拘束面が有り確実なクランプを実現しています。ニック付インサートでビビリのない深切り込み加工が可能。従来工具よりも切削抵抗を30~40%低減することが可能になります。シャープエッジインサートを用いることで、チタン合金の快削加工が可能になりました。切れ味も良く、良好な切くず排出を実現いたしました。チタン合金加工も低抵抗で加工を行うため、突き出し量が長い状態でも安定加工が可能になり、良好な工具寿命となります。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、チタン合金の荒、中仕上加工精度M級チップ幅(mm)7.89チップ長さ(mm)12チップ厚さ(mm)5
  • アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用 インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,398税込4,838
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 高送りラジアスミル ASR多刃用インサート。小さなインサートにもかかわらず大幅に耐欠損性を向上させ、驚異的な送りが可能です。低抵抗インサート LF形は低剛性なワーク、BT30~40小形M/Cでの荒加工で威力を発揮します。SUS304等のステンレス鋼の切削に最適です。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工
  • MAX1 スローアウェイエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    MAX1 スローアウェイエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
  • チップ CNMG-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CNMG-AB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SDE-C9 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SDE-C9

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • チップ SPK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SPK

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
  • アルファ ラジアスミル RV用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ラジアスミル RV用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    アルファ ラジアスミル RV用インサート。独自の回転防止機構で確実なインサート割出を実現。取付け操作性の向上により確実な取り付けが可能になり、取り付けミスを防ぎます。ステンレス鋼、チタン合金、Ni基超耐熱合金、アルミ合金加工用に3種類のブレーカを用意!!。ステンレス鋼、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の加工に適します。タービンブレード加工に向いています。ステンレス鋼の湿式加工は、JM4160を推奨します。
    用途ステンレス鋼、アルミ合金、チタン合金、ニッケル基合金等の難削材の荒、中仕上げ加工
  • チップ DNMG-V-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-V-VA

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-PV MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ CNMG-PV

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,498税込8,248
    1箱(10個)
    翌日出荷
    材質IP100S形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-A-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ DNMG-A-AB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップカテゴリ