カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- omron(オムロン)(40)
- EIKO(栄工舎)(6)
- F.P.(エフ・ピー・ツール)(1)
- 三友(1)
- 三洋工具(1)
- ヤマト(切削工具)(1)
「hr-508」の検索結果

アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径インチサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工コーナーR(mm)10刃長(mm)18適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR
アルファ ヘビーラジアスミル AHR形 (ボアタイプ・内径ミリサイズ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥82,980税込¥91,2781個6日以内出荷鋳造方法で製造された加工代が不均一なワークでも、切り込み量を気にせず加工できるロング切刃のラジアスミルを開発しました。加工代が不均一なワークも等高線加工による形状部粗加工ができます。構造部平面粗加工にも使えます。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR10があります。ダイレクトに彫り込み加工も可能。中心まで切れ刃がないため傾斜角度と穴径は制限されますが、傾斜切削やヘリカル切削にて、下穴がなくてもダイレクトに彫り込み加工が可能です。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工コーナーR(mm)10刃長(mm)18適合インサートZDNW1505100TR、ZDMT1505100TR