カテゴリ

  • 切削工具(165)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(3)
  • ホンダ(1,170)
  • Panasonic(パナソニック)(284)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(163)
  • 東芝ライテック(85)
  • 三菱ふそう(83)
  • ニッサン(69)
  • RS PRO(57)
  • SMC(53)
  • ミツビシ(42)
  • MAZDA(マツダ)(39)
  • R&G RACING PRODUCTS(33)
  • 三菱電機(31)
  • onsemi(27)
  • YAMAHA(ヤマハ)(25)
  • トヨタ(18)
  • KITO(キトー)(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • 因幡電工(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ld 70」の検索結果

165件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDLCコートエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル 4枚刃レギュラー刃・センタカット

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
  • 超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に安定したねじ切り加工が可能! 刃先強度の高い刃形設計により、高硬度鋼のねじ切り加工を実現。 切削抵抗を軽減させる先端形状により工具のたわみを抑制。 ねじ切り加工において特に問題となる工具の折れ込みリスクを低減。 めねじ内径より小さな径の工具を使用した加工であり、さらに切りくずが細かく分断されることで、切りくず排出性が向上し、折れ込みのリスクが低減されます。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)のめねじ切り加工に。材質超硬刃数4表面処理PNコート
  • 超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬4枚刃エンドミル(レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • アルミ用エンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルミ用エンドミル(2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金(WC)刃数2
  • NKエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    溶製ハイス汎用エンドミル
    材質コバルトハイス刃先形状スクエアねじれ角30°シャンク径公差(mm)h7
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2.5倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカット MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NKエンドミル 4枚刃ロング刃・センタカット

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(9件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1本
    当日出荷
    用途側面切削仕様中仕上げ・仕上加工材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Co刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h7刃径公差(mm)+0.03~0
  • 高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    299,800税込329,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,698税込5,168
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
    用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープスクエアエボリューション EPDSE2-PN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,898税込4,288
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:刃先強度と切れ味を両立させた刃形で、安定性が向上しました。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。優れた密着性と耐摩耗性PNコーティング:特に工具母材との密着性に優れた耐熱コーティング材料です。プラスチック金型等の工具への溶着が起こりやすい材料の切削に対して、良好な切削寿命を示します。(従来対比切削寿命2倍)。HPM-MAGICをはじめとしたプリハードン鋼、炭素鋼、合金鋼、SUS系、SKD61、SKD11等の切削加工で長寿命です。耐熱性の向上により、ウェット切削及びドライ切削においても長寿命化が可能です。面品位に優れた高精度安定加工が可能です!!
    用途鋳鉄、ダクタイル鋳鉄、一般構造用鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、チタン合金、アルミ合金展伸材、アルミ合金鋳物、銅・銅合金、非鉄金属(その他)、樹脂の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理PNコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • 高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高能率深彫り加工用3枚刃ボールエンドミル エポックメガフィードボールエボリューション EMBE-ATH (ストレートタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    強ねじれボール刃形の採用により、切削抵抗の低減と切りくず排出性向上を実現!。新開発 強ねじれ不等分割ボール刃形:新開発ボール刃形状により切削性を大幅に向上。切削抵抗の軽減、振動抑制、切りくず排出性を向上させ深彫り時でも工具損傷を軽減。被削性の悪い高機能材(高靱性材)に対しても良好な切削性能!。耐熱性・耐摩耗性の向上(ATH コーティング):ATHコーティングの採用により、従来被膜よりも更なる耐熱性・耐摩耗性向上。高能率環境下での長寿命加工を実現。高精度加工への対応(R精度向上):従来品3枚刃よりR精度を向上。(小径側Φ4未満はR精度±0.005mm)。高能率側面切削への対応(強ねじれ外周刃):ボール刃と強ねじれ外周刃とのつなぎ目をスムーズに接続。外周刃を使用した高能率側面切削が可能となり新加工方法へ対応。
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の曲面、彫込み、隅部、隅R切削・荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬刃数3表面処理ATHコートねじれ角(°)40シャンク径公差(mm)h5
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープラジアスエボリューション EPDRE-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,898税込5,388
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    ディープエボリューションにラジアスが追加! 最小コーナRサイズ0.02mmもラインナップ!。コーナRの精度は工具の中心を基準保証。金型の仕上げ加工の際に、より高精度な仕上げ加工が可能です!。工具首部のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。切りくず排出を考慮したポケット形状(ダブルギャッシュ形状):高い切りくず排出性で深彫り時に有効!。信頼のバックドラフト形:信頼のバックドラフト形状(強バックテーパ)を継承。点あたりで切削するのでビビリが低減できます!
    用途炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、銅・銅合金の中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工 (曲面、溝、彫込み、取り残し部、隅部・隅R、細部)材質超硬刃数2公差±0.005mm(コーナ半径公差・中心基準)表面処理ATHコートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • エンドミル 超硬S 2刃 PESR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 PESR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 HES

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • エポックCFRPエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックCFRPエンドミル(4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番758-5594材質超硬合金(WC)刃数4全長(mm)70刃長(mm)15シャンク径(Φmm)6刃径(Φmm)6
  • 超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬4枚刃エンドミル(ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    89,980税込98,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 超硬アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬アルミ用エンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削・溝切削・座ぐり加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数2ねじれ角(°)45シャンク径公差(mm)h6刃径公差(mm)0~-0.02
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • ドリル 超硬S ZPB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S ZPB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬・Cコート4枚刃エンドミル(ロング刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    93,980税込103,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    用途側面切削仕様仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPS4-TH (ショート刃長)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,898税込9,788
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
  • 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    29,980税込32,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
  • 超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径深彫り用エンドミル エポックディープボールエボリューション EPDBE2-ATH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,398税込7,038
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    耐欠損性を上げた刃形形状:高い切りくず排出性高強度刃形。R刃ねじれ角を強くして切削性向上。進化した複合首形状:従来のRとテーパの複合形状をさらに進化。耐折損性とたわみ抑制を両立しました。(※従来ディープシリーズと比較すると実有効首下長さは短くなりますので干渉領域をチェックした上でご使用ください)。進化した耐熱コーティングATHコーティング:THコーティングの硬度と耐酸化性をさらに改善。高硬度材切削加工の長寿命化、高能率化が可能になりました。(結晶粒子がさらに微細化したSi系ナノコンポジットコーティングです)。高硬度材料(55HRC以上)の切削加工に良好な性能を発揮します。冷間ダイス鋼、高速度鋼、工具鋼。ドライでもウェットでも長寿命。
    用途合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、耐熱鋼、超耐熱合金、チタン合金、グラファイトの荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工材質超硬刃数2表面処理ATHコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h5
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPSM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPSM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    45,980税込50,578
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • セラミックエンドミル.コーナRタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    セラミックエンドミル.コーナRタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金(CARBIDE)
  • エンドミル 超硬S 2刃 PESS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 2刃 PESS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • エンドミル 超硬S 多刃 EPP MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 EPP

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    27,980税込30,778
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エポックスーパハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスーパハードタップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理THコーティング
  • エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ボールE BES

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬刃数2
  • マイクロステップボーラーH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラーH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コートATH工具材料超硬
  • エンドミル 超硬S 多刃 HESM MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S 多刃 HESM

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    169,800税込186,780
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エポック パナシア ボールエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック パナシア ボールエンドミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    PNコーティングと新形状の相乗効果で高切り込み条件で安定した加工が可能です。
  • エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • NEエンドミル(4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    NEエンドミル(4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    材質ハイス刃数4表面処理ATコートねじれ角30
  • エポッククアトロハイハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポッククアトロハイハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬合金刃数4表面処理ATHコート
  • エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4表面処理THコート