カテゴリ

  • 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(2)
  • APC(シュナイダーエレクトリック)(21)
  • DIJET(ダイジェット工業)(7)
  • IKA(6)
  • IQD(7)
  • SK(新潟精機)(19)
  • SMC(17)
  • TOTIME(8)
  • イスカル(48)
  • コクヨ(8)
  • タジマツール(TJMデザイン)(7)
  • タンガロイ(6)
  • ビーエム機器(9)
  • ホンダ(13)
  • ワコーパレット(7)
  • 三菱ふそう(10)
  • 二六製作所(9)
  • 京セラ(14)
  • 住友電工ハードメタル(19)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mt100」の検索結果

7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット(10箱)
    翌日出荷から6日以内出荷
    アルファ快削ショルダーミル 4コーナ SS4P用インサート。低切削抵抗タイプと刃先強化タイプの2種類のインサートをラインナップ。新コーティング材種JP & GXで長寿命。
    用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、チタン合金の平面・側面・溝切削/荒・中仕上加工精度M級
  • チップ ADMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥13,980税込¥15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から8日以内出荷
    アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。
    用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
  • チップ ACMT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ACMT

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
  • アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    ¥69,980税込¥76,978
    1本
    3日以内出荷
    荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。
    用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工シャンク寸法MT5ねじ寸法M(ドローねじ)M20