カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- イスカル(25)
- タンガロイ(23)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(18)
- 三菱マテリアル(16)
- 住友電工ハードメタル(12)
- 岩崎電気(11)
- SMC(10)
- BIG DAISHOWA(10)
- 二六製作所(10)
- MAD MAX(マッドマックス)(9)
- シュナイダーエレクトリック(9)
- TRUSCO(6)
- 京セラ(5)
- シム&ゲージ(5)
- 日研工作所(5)
- CKD(4)
- SUGICO(スギコ)(4)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「mt150」の検索結果
特価

チップ APMT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
フライス切削用インサート スクエアエンドミル (AHJ形・AHU形用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から8日以内出荷アルファ 快削じゅうおう AHJ形および、アルファ 超快削エンドミル AHU形のインサート。AHJ形用の適用インサートは、底刃用・外周刃用と分かれており、使用インサート数も異なる場合があります。用途AHJインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、ダイス鋼、鋳鉄、30~50HRCのプリハードン鋼、焼入れ鋼の荒・中仕上加工。AHUインサート:鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼、アルミニウム合金、チタン・Ni基超耐熱合金の荒・中仕上加工
フライス切削用インサート SDMT(TR4F用)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷から3日以内出荷アルファ 高送りラジアスミル TR4F形用インサート。 独自のインサート断面形状と切れ刃設計により幅広い加工形態に対応します。 豊富な材種ラインナップで幅広い被削材に対応します。用途ダイカスト金型や樹脂金型、プレス金型の高能率荒加工精度M級
アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート(ブレーカ付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷アルファ ヘビーラジアスミル AHR用インサート。従来加工法のボールエンドミルと比較し、飛躍的に高能率が向上できます。インサートのコーナRは、R8とR20があります。用途鋼、炭素鋼、合金鋼、工具鋼、ステンレス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工形状平行四辺形全長(mm)21.5精度M級
アルファ ボールエンドミル BR2P形 (MTシャンクタイプ)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥77,980税込¥85,7781本3日以内出荷荒・中仕上げを問わず切削性能を向上させるねじれ切れ刃形状を採用し、かつ親子刃一体形状のインサートで操作性を向上させた刃先交換式仕上げ用工具アルファボールエンドミル BR2P形。ねじれ切れ刃形状を採用しました。従来品比で低減された切削抵抗がビビリ振動を抑制し、工具寿命を改善します。切込み量が増加しても切削抵抗の上昇を抑制し、スムーズな加工が可能です。インサートは親刃・子刃を一体化しました。親子2種類のインサートが必要であった従来品に比べ操作性に優れ、工具管理が容易です。ボディ・インサート共に剛性を向上した形状で、大物金型の荒加工において突発的な欠損を抑制し安定した加工が可能です。内部給油仕様(MTシャンク品を除く)で切り屑排出性を向上しました。用途金型形状部の荒・中仕上げ加工。プレス金型における肉盛り溶接部の加工シャンク寸法MT5ねじ寸法M(ドローねじ)M20