カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- 大東通信機(2)
- イスカル(1)
- BROADCOM(1)
「pl4100」の検索結果

高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥37,980税込¥41,7781本3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥39,980税込¥43,9781本3日以内出荷用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6