エポックパワーミル(ロングシャンク長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPPL4-TH (ロング刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコートねじれ角(°)43シャンク径公差h6刃数4刃先形状スクエア関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
エポックパワーミル(ロング刃長コーナーR付)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
用途側面切削・曲面加工・R加工材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
エポックパワーミル(ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
用途側面切削材質超硬合金(CARBIDE)仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数4表面処理Cコートねじれ角(°)43シャンク径公差(mm)h6
エポックパワーミル(4枚刃・ロングシャンク)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
切りくず排出性抜群で高能率です。
用途被削材:鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、工具鋼・ダイス鋼、ステンレス鋼、焼き入れ鋼、プリハードン鋼、チタン合金、超耐熱合金。加工形状:側面 。仕上区分:中仕上げ加工、仕上げ加工刃数4材質超硬合金表面処理Cコート