カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- CKD(16)
- 富士電機(8)
- 片力商事(6)
- ナカバヤシ(4)
- 山本電機製作所(3)
- アークランドサカモト(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- 廣杉計器(2)
- EIKO(栄工舎)(2)
- メディアカバーマーケット(2)
- アジア原紙(1)
- OHNO(大野ゴム工業)(1)
- 岡崎精工(1)
- タンガロイ(1)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
- SUN POWER(サンパワー/太陽商会)(1)
- goot(太洋電機産業)(1)
- TOTO(1)
- ブランドをもっと見る
「pr61」の検索結果

高硬度材加工用スクエアエンドミル エポックTHハード CEPR-TH (レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥22,980~税込¥25,278~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金表面処理THコート刃先形状スクエアシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
エポック21エンドミル(コーナーR付)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷用途側面切削・曲面加工・R加工仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
エポック21エンドミル(レギュラー刃長)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980~税込¥19,778~1本3日以内出荷用途側面切削仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)52シャンク径公差(mm)h6
高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き)
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥29,980~税込¥32,978~1本当日出荷から3日以内出荷高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面、曲面、隅部・隅R切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数6表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)46