カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • SMC(182)
  • Kawasaki(43)
  • ホンダ(28)
  • CGC(千代田)(26)
  • オカムラ(岡村製作所)(25)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(18)
  • 三菱ふそう(9)
  • 佐藤計量器製作所(6)
  • 山金工業(4)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
  • ON SEMICONDUCTOR(4)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • ノーリツ(3)
  • THECUT(3)
  • PROST's(3)
  • E-Value(2)
  • CHINO(チノー)(2)
  • ナイキ(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rhc」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ ADNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADNT-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APLT-ZZR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APLT-ZZR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷
  • チップ ADET-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADET-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APLX-ZZR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APLX-ZZR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌々日出荷
  • チップ APNT-SR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ APNT-SR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から8日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADLX MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ ADLX

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    材質HC844
  • アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で~fz1.0まで対応。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。
    用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工精度M級寸法W(Φmm)14コーナー数6
関連キーワード
チップカテゴリ