カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(13)
- CGC(千代田)(5)
- 山金工業(4)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(4)
- E-Value(2)
- SMC(2)
- 佐藤計量器製作所(2)
- INAX(LIXIL)(2)
- GREAT TOOL(1)
- TRUSCO(1)
- 日本サニパック(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- GSユアサ(1)
- PLUS(プラス)[文具](1)
- trad(1)
- アイウッド(1)
- 銀鳥産業(1)
- タカショー(1)
- ブランドをもっと見る
「rhc」の検索結果

チップ APET-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADNT-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADET-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ APNT-SR
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷から8日以内出荷形状平行四辺形85°厚さ(mm)2.38厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
アルファ高送りラジアスミル TD6N用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷独自のR状刃形により、平面加工や彫込み加工など、加工部位によらず、一定の切り取り厚さで加工できます。ネガティブインサートの特徴を最大限に生かし、高い刃先強度を実現しました。新定番の高送りインサート WOMU140620ER-FC/WOMU140620ER-FB:最大ap1.5mmまで対応。一般的な高送り加工に適する。新開発の高切込みインサート WOMU140630ER-HC:最大ap3.0mmまで対応。取り代の多い加工で~fz1.0まで対応。全てのボディに「高送り」・「高切込み」インサートを装着することができます。用途に適したインサートを選ぶことで、より高能率な加工ができます。用途一般構造用鋼(~200HB)、炭素鋼・合金鋼(~30HRC)、ステンレス鋼、プリハードン鋼・合金鋼(35~45HRC)、焼入れ鋼(45~50HRC)、鋳鉄の荒加工精度M級寸法W(Φmm)14コーナー数6