カテゴリ

  • 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(3)
  • SMC(154)
  • MAZDA(マツダ)(57)
  • 伊東電機(50)
  • Festo(50)
  • BIGM(丸山製作所)(44)
  • 東洋バルヴ(25)
  • イトーキ(22)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • New-Era(ニューエラー)(18)
  • SHIMANO(シマノ)(18)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(15)
  • アズワン(14)
  • ユニオンツール(14)
  • NSK(日本精工)(13)
  • TRUSCO(12)
  • NORCOMP(12)
  • 協育歯車(11)
  • DIJET(ダイジェット工業)(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s-203」の検索結果

19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エポック精密小径スクエアエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径スクエアエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
6,298税込6,928
1本
当日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015
エンドミル 超硬S ボールE BES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE BESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
超硬アルミ用エンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
4,698税込5,168特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工ねじれ角(°)45材質超硬合金(CARBIDE)刃径公差(mm)0~-0.02仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2シャンク径公差(mm)h6
エンドミル 超硬S 2刃 HES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 HESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,798税込10,778
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
エポックDLCコートエンドミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックDLCコートエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1本
当日出荷から3日以内出荷
材質超硬刃数2
超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2件のレビュー)
4,498税込4,948
1本
当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
エンドミル 超硬S 2刃 PESS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 PESSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,998税込5,498
1本
当日出荷から7日以内出荷
刃数2材質超硬
カッター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
46,980税込51,678特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポックパナシアスクエア(2枚刃・4枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
驚異の耐密着性と耐摩耗性のPNコートで幅広い被削材の加工が可能です。
材質超硬合金表面処理PNコート
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ストレートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
46,980税込51,678
1本
翌日出荷から6日以内出荷
底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
EMCスーパードリル(スタブ)  EMCS 2.03 MOLDINO(旧:三菱日立ツール)EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.03MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
1,498税込1,648
1本
翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)44直径(Φmm)2.03溝長(mm)12先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,598税込10,558
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
エポック TH スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エポック TH スーパーハードボールMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
材質超硬刃数2表面処理THコート
エンドミル 超硬S ボールE GBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S ボールE GBSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
11,980税込13,178
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
材質超硬
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
5,598税込6,158
1本
3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6
アルミ用エンドミル(2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルミ用エンドミル(2枚刃)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
4,298税込4,728
1本
3日以内出荷
刃数2材質超硬合金(WC)
エンドミル 超硬S テーパ刃 HTS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S テーパ刃 HTSMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,398税込10,338
1本
7日以内出荷
材質超硬
エンドミル 超硬S 2刃 DES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 2刃 DESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,698税込9,568
1本
7日以内出荷
材質超硬刃数2
エンドミル 超硬S 多刃 SES MOLDINO(旧:三菱日立ツール)エンドミル 超硬S 多刃 SESMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1本
7日以内出荷
材質超硬