カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から6日以内出荷
エポック精密小径スクエアエンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)当日出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・細部加工シャンク径(Φmm)6材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコート片角θ15度ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015
超硬アルミ用エンドミルMOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)当日出荷から3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工ねじれ角(°)45材質超硬合金(CARBIDE)刃径公差(mm)0~-0.02仕様中仕上げ加工・仕上げ加工刃数2シャンク径公差(mm)h6
アルファ ポリッシュミル Vタイプ ASPV形 (ストレートシャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
底面や側面などの構造部分の仕上げ加工用途に最適なカッタです。多刃仕様により送り速度を上げる能率の高い仕上げ加工が可能です。機械の主軸方向へ切削送りをかけるバーチカル加工もできます。インサート材種の充実により炭素鋼から焼き入れ鋼、更にはアルミ材など幅広い被削材に対応出来ます。小型機械においては、モジュラー用アーバBT30などと組合わせてご使用頂きますと、高剛性なシステムとなり加工安定性が向上致します。超硬シャンクと組合わせてご使用頂きますと突き出しの長い加工において加工精度が向上致します。カッタ本体に特殊鋼を使用し耐久性を向上させると共に、モジュラータイプ、ボアタイプは、ホルダーの表面擦過性向上のためにPVD皮膜を採用しました。
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒、中仕上、仕上加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) 構造特長(124MB)
EMCスーパードリル(スタブ) EMCS 2.03MOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌々日出荷
粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。
用途炭素鋼/鋳鉄/耐熱合金材質粉末ハイス全長(mm)44直径(Φmm)2.03溝長(mm)12先端角(°)130表面処理Cコーティングねじれ角(°)30~32シャンク径(mm)3
エポック精密小径ボールエンドミル(ショートネック)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷から6日以内出荷
用途溝切削・彫込み加工・曲面加工・R加工・細部加工材質超硬合金(CARBIDE)全長(mm)50仕様仕上げ加工表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005刃径公差(mm)0~-0.015刃先R公差(mm)±0.007
超硬・Cコート2枚刃エンドミル(レギュラー刃長)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)3日以内出荷
用途側面切削・溝切削・座ぐり加工刃数2仕様中仕上げ加工・仕上げ加工材質超硬合金(CARBIDE)表面処理Cコートねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)h6