カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)翌日出荷から6日以内出荷
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
α45フェースミル A45D形 汎用カッターMOLDINO(旧:三菱日立ツール)6日以内出荷
15°ポジインサート使用。ダイス鋼、合金工具鋼、鋳鉄切削の汎用カッタ。高剛性設計、高い部品精度と不等分割刃の採用により、仕上げ面精度が良い。
用途平面切削仕様荒加工・中仕上げ加工適合チップSD□42□N-□9(Y)SDKR42TN最大切込深さ(mm)5.0切込み角度(°)45刃径公差(mm)0~-0.5