カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- SMC(1)
- INAX(LIXIL)(1)
- マサル工業(1)
- SAMTEC(1)
- SENSIRION(1)
「sfm41」の検索結果
特価

エポックSUSフィニッシュ EPSFM ミディアム刃 スクエアタイプ
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷から3日以内出荷切れ味が良好で切削抵抗の少ない仕上げ加工に特化したSUSフィニシュ(EPSF)。薄肉ワークなどアスベクト比の大きなワークでもバリの少ない良好な加工精度を実現します。エポックSUSマルチ(EPSM)と比較してすくい角・ねじれ角を大きく設定することで、切削抵抗を低減するとともに切れ味のある刃形設計を採用しました。エポックSUSシリーズで採用の不等分割形状を継承し、振動抑制効果を高めています。振動抑制効果と切削抵抗低減効果によって、側面切削時にワーク上面に発生するバリを低減させることができます。耐摩耗性の高いPNコーティングの採用により長寿命な加工が可能です。他のエポックSUSシリーズと組み合わせて使用することで、より高能率で高品位な加工が可能になります。用途軟鋼材からプリハードン鋼までの仕上げ加工。非鉄金属(耐熱合金・銅・アルミ)の加工。側面の仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理PNコーティングシャンク径公差h5ねじれ角(°)43