カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • 住友電工ハードメタル(73)
  • タンガロイ(65)
  • 京セラ(62)
  • 三菱マテリアル(37)
  • イスカル(17)
  • ケナメタル(16)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(16)
  • ワルター(14)
  • SANDVIK(5)
  • 三菱(3)
  • サンドビック(1)
  • 株洲工具(1)
  • テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「snmg1204」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    バイト用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNMG-CE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-CE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • 旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    旋削用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状ひし形
  • チップ SNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-V

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌々日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-AE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-AH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-AH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から3日以内出荷
    Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!! Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現! 高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上! 新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。 新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。 チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。 上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。
    形状ひし形
  • チップ SNMG-Y MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-Y

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    材質GM25形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-N MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-N

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    材質CH550形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-RE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-RE

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-AB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-AY MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-AY

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SNMG-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    チップ SNMG-VA

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,698税込9,568
    1箱(10個)
    6日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面