カテゴリ

  • 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(4)
  • 廣杉計器(30)
  • クリスタルアイ(8)
  • STANLEY(スタンレー電気)(6)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • 大電(6)
  • Cisco(シスコ)(6)
  • 岩崎電気(3)
  • KOITO(小糸製作所)(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • M&H(3)
  • TAKEGAWA(武川)(3)
  • RG(レーシングギア)(3)
  • UNION(ユニオン産業)(2)
  • 共立プロダクツ(2)
  • 旭光電機工業(2)
  • KSフィルター(2)
  • brembo(2)
  • DRAG SPECIALTIES(ドラッグスペシャリティーズ)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「t13 10w」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・エキストラロング)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
46,980税込51,678
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃数2関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・ロング) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・ロング)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
34,980税込38,478
1本
翌々日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径インチサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径インチサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
42,980税込47,278
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃先R(mm)15(10)関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(シャンクタイプ・レギュラー)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
34,980税込38,478
1本
翌日出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB)
アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル ASR形(ボアタイプ・内径ミリサイズ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
52,980税込58,278
1個
3日以内出荷から6日以内出荷
常識を超えた切削送り速度で、従来品に比較し3~5倍の深彫り加工アップができ、加工時間短縮、加工費削減ができます。インサートは独特のR形状で最大切込み深さは2mmです。等高線、低切り込みで1刃の送り量:fzを5倍以上にアップし、高送りでお使い頂く工具です。鋼切削:fz=0.6~3.5mm/t(鋳鉄切削:fz=0.8~4.0mm/t)
用途鋼、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工刃先R(mm)15(10)関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) インサート(124MB)