カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • BIGM(丸山製作所)(36)
  • ノーリツ(21)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(11)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(10)
  • TAKEGAWA(武川)(9)
  • コンバム(旧:妙徳)(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • FPC(5)
  • TOTO(5)
  • WILLIAMS(5)
  • TRUSCO(3)
  • 栃木屋(3)
  • NMB(ミネベア)(3)
  • KITACO(3)
  • Xiaomi(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • omron(オムロン)(2)
  • サンドビック(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th24」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
  • マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×2倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,798税込10,778
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能! 強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。 切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。 エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。 一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。 切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4表面処理THコート
  • エンドミル 超硬S ラフィング EMXN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EMXN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エンドミル 超硬S ラフィング EMXR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EMXR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    17,980税込19,778
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックDスレッドミル ねじ深さ:刃径×3倍まで

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    3日以内出荷
    45HRC以上の高硬度材に1本で下穴とねじ切り同時加工が可能!。強度の高い刃形設計により、高硬度鋼での過酷な加工環境における刃先損傷を抑制。切りくずを細かく分断し、むしれやかじりを抑制します。エポックスレッドミルは不完全山部を設けておらず、エポックDスレッドミルは不完全山部が1山のため、浅い穴の底までねじ切り加工を行いたい場合に最適です。一本で様々なねじ切り加工が可能!!右ねじ・左ねじ・細目ねじとNCプログラムを変更するだけで対応可能です。切削条件を自由に設定!(ヘリカル加工):タップのように回転と送りを同期させる必要がなく、エンドミルと同様に使用できるため、加工環境に合わせた条件設定が可能です。
    用途鋳鉄、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(45~55HRC、55~66HRC)の穴あけとめねじ切り同時加工に。材質超硬刃数4表面処理ATHコート
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工材質超硬刃数4表面処理TH3コート加工可能硬度72HRCねじれ角(°)30
  • ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EMSBS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート