カテゴリ

  • 切削工具(27)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(2)
  • TOTO(430)
  • ミツビシ(171)
  • ツヨロン(藤井電工)(150)
  • MAZDA(マツダ)(137)
  • Kawasaki(114)
  • ニッサン(111)
  • 三菱ふそう(94)
  • いすゞ自動車(91)
  • omron(オムロン)(64)
  • BIGM(丸山製作所)(62)
  • エレコム(59)
  • D'Addario(45)
  • ホンダ(44)
  • 日野自動車(34)
  • YAMAHA(ヤマハ)(31)
  • SMC(27)
  • スバル(27)
  • オーム電機(26)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「th5」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高送りラジアスエンドミル エポックハイハードラジアス-TH3(EHHRE-TH3)首下長5DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,598税込10,558
    1本
    3日以内出荷
    刃先交換式高送り工具をソリッド化、高硬度鋼の高送り加工が可能です。 刃径1mm~12mmをラインナップ。 多刃設計のエンドミルが小型精密金型でも高能率な加工を可能にします。 低抵抗ラジアス刃形状。 振動抑制外周刃形状。高硬度鋼加工用コーティングTH3。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(50~72HR)の荒加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5外径公差(mm)0~-0.02ねじれ角(°)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,398税込10,338
    1本
    3日以内出荷
    高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • 高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼用 超硬ドリル エポックTHハードドリル EHSE-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけは放電加工に頼らなければならず加工費削減の弊害になっています。エポック TH ハードドリルはこのような弊害を解決する、高硬度材対応ドリルです。THコーティングにより膜の硬さと耐熱性が向上、更なる長寿命・高能率切削が可能。耐欠損性に優れた超微粒子強靭性超硬合金でトラブルを解消。4ケ所ガイドのダブルマージンと高心厚ボディが、切削時の刃先の振れを防ぎます。ねじれ角20°と凹状切刃により分断型の切りくずを排出。チャンファ刃付により、止り穴・穴底面コーナの応力集中を緩和。
    用途高硬度に焼き入れされた鋼材の穴あけ材質超硬先端角(°)140表面処理THコートねじれ角(°)20シャンク径公差(mm)0/-0.01
  • ドリル 超硬S 05WHNSB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S 05WHNSB

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    26,980税込29,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    材質超硬
  • 高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 エポックTHパワーミル EPP4-Cr-TH (コーナR付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    11,980税込13,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。優れた実績を誇るパワーミル形状で抜群の切りくず排出性を実現しました。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の荒加工、中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)43
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3(EPDBEH-TH3)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コート
  • 超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬小径オイルホール付きドリル 超硬OHミニステップボーラー WHMB-TH

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    14,980税込16,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    超硬OHミニステップボーラーは、小径深穴を高能率、高精度に加工できます。小径ドリル専用の新刃形形状:高精度刃形形状により高精度穴加工。大きなオイルホール:大出量クーラントを実現。進化したダブルマージン形状:ガイド性を向上し穴精度向上。新コーティング技術(THコーティング):小径工具用の高硬度被膜を新技術を用いて成膜。
    用途炭素鋼・合金鋼、鋳鉄、ステンレス鋼、プリハードン鋼の小さな穴を高精度に加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコートシャンク径公差h6(0/-0.006)給油方式オイルホール有外径公差(mm)h7(0/-0.01)
  • エポック ターボミル MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボミル

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    刃数4表面処理THコート
  • エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,798税込7,478
    1本
    当日出荷から6日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • マイクロステップボーラS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    マイクロステップボーラS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度材加工用ラジアスエンドミル エポックTHハード CEPR6-Cr-TH (レギュラー刃長・コーナR付き)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度材加工用。切りくず排出性抜群で高能率加工が可能。耐酸化性に優れたTHコートの採用で、特にプリハードン鋼(35HRC以上)から焼入れ鋼の高速切削で威力を発揮します。高い工具剛性と刃先強度。高剛性な工具設計と耐摩耗性の高いコーティングにより高精度な仕上げ加工が可能です。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の側面、曲面、隅部・隅R切削・中仕上げ加工、仕上げ加工材質超硬合金刃数6表面処理THコート刃先形状コーナRシャンク径公差h6ねじれ角(°)46
  • エポックスーパハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックスーパハードタップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコーティング
  • カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    カッタ用インサート

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,998税込4,398
    1箱(2個)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
  • EHXエンドミル ヘッド MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    EHXエンドミル ヘッド

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    18,980税込20,878
    1個
    翌日出荷から8日以内出荷
    材質超硬表面処理ATHコート
  • エポック ターボ リブ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ターボ リブ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    8,398税込9,238
    1本
    翌日出荷から8日以内出荷
    表面処理THコート
  • エポック ディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック ディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,998税込7,698
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4表面処理THコート
  • エンドミル 超硬S ラフィング EMXN MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エンドミル 超硬S ラフィング EMXN

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数4
  • ペンシルディープ CR MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ペンシルディープ CR

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    7,898税込8,688
    1本
    翌日出荷から6日以内出荷
    材質超硬刃数2表面処理THコート
  • エポック スーパーハードボール MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポック スーパーハードボール

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,898税込10,888
    1本
    翌々日出荷から8日以内出荷
    表面処理THコーティング
  • エポックGターボ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックGターボ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3(EPDREH4-TH3・4枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH4-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。工具中心基準のR精度保証です。呼び径で加工しても従来よりも高精度の加工が可能です。従来工具に比べてたわみ量が少ない首形状で、高精度加工を追求した工具設計です。高硬度鋼加工用コーティングTH3を採用しました。加工終了までのワーク寸法変位を抑制し高硬度鋼の高精度加工を実現します。4mmシャンク品(工具径1~3mm)はh4公差です。高精度焼き嵌めホルダに対応します。
    用途工具鋼・ダイス鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼の高硬度・精密金型全般の直彫り及び立壁・底面仕上げ加工材質超硬刃数4表面処理TH3コート加工可能硬度72HRCねじれ角(°)30
  • 高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ラジアスエンドミル エポックディープラジアスエボリューションハード-TH3 (EPDREH2-TH3・2枚刃)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    4,298税込4,728
    1本
    3日以内出荷
    エポックディープラジアスエボリューションハードTH3(EPDREH-TH3)は、TH3コーティングの採用と高硬度鋼加工を追求した工具設計により、長寿命で削り残し量の少ない高精度な加工を可能にします。ボールエンドミルと同様に工具中心基準でコーナRの精度を保証しました。 工具中心基準でコーナRの精度を保証したことで従来のラジアスエンドミルより工具精度のばらつきが少なく高精度な加工が可能です。特に首下長を短くし(L/D=8以下)、 高硬度鋼加工に特化した工具構成でラインナップしました。コーナ部の欠け防止に効果がある、R0.02をラインナップしています。 スクエアに比べて工具のコーナ部の欠けを低減します。「TH3コーティング」を採用し、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮します。
    用途精密プラスチック金型、鍛造・パンチングダイなど高硬度鋼直彫り。金型の立壁や3次元形状の仕上げ加工、金型の隅Rの仕上げ加工材質超硬合金刃数2全長(mm)50硬さ(高硬度材加工・可能被削材)72HRC表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)30
  • エポックマイクロスターター MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックマイクロスターター

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    6,698税込7,368
    1本
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用ボールエンドミル エポックディープボールエボリューションハード-TH3 (ショートシャンクタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    待望のショートシャンクタイプが仲間入り! 焼きばめホルダにFitする全長設計。 新開発した次世代ハードコーティングTH3を採用、高硬度鋼の加工において優れた耐摩耗性を発揮。 高硬度鋼加工用・新コーティング TH3を採用。 高硬度鋼加工用刃形ダブルフェイス形状。 高硬度鋼を追求した工具設計。 焼入れ鋼などの高硬度鋼(特に50HRC以上)、ハイス鋼に。
    用途金型製作、部品加工。中仕上げ加工、仕上げ加工、リブ・細部加工。材質超硬合金刃数2表面処理TH3コートねじれ角(°)30シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • エポックハードタップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    エポックハードタップ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
  • 超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    超硬OHノンステップボーラー(5Dタイプ)

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    16,980税込18,678
    1本
    3日以内出荷
    耐酸化性、耐磨耗性にすぐれたTHコーティングを採用!。NSB溝形状にてノンステップでスイスイ加工!。高精度先端刃。高精度シャンク、焼バメにも対応!。環境に優しいMQL(ミスト)加工も抜群の性能!
    用途部品加工、金型製作における深穴あけ加工材質超硬先端角(°)140表面処理THコート給油方式オイルホール有加工穴深さ5Dねじれ角(°)21~34
  • ドリル 超硬S EMSBS MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    ドリル 超硬S EMSBS

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    9,998税込10,998
    1本
    5日以内出荷
    材質超硬表面処理THコート
関連キーワード
h5c特集
  • おすすめ人気ランキング
  • h5c