カテゴリ
- 切削工具(18)
絞り込み
ブランド
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
- モノタロウ(1)
- 京セラ(98)
- タンガロイ(74)
- 三菱マテリアル(69)
- 住友電工ハードメタル(67)
- サンドビック(23)
- イスカル(22)
- セコ・ツールズ・ジャパン(20)
- ワルター(16)
- ケナメタル(15)
- SANDVIK(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- HERTEL(1)
- 三菱(1)
- 株洲工具(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「tnmg1604」の検索結果

バイト用インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-V
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,298~税込¥9,128~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-N
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,698税込¥9,5681箱(10個)当日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-B
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-CE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AB
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AY
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!! Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現! 高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上! 新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。 新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。 チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。 上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。形状ひし形
チップ TNMG-FE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-VA
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,798税込¥9,6781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-BH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,398税込¥9,2381箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-AH
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,598税込¥9,4581箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-CT
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)3日以内出荷から6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)6日以内出荷材質GM25形状正三角形60°厚さ(mm)4.76穴径(Φmm)3.81切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13ブレーカSE形穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-PV
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥9,198税込¥10,1181箱(10個)6日以内出荷材質IP100S形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-RE
MOLDINO(旧:三菱日立ツール)¥8,998税込¥9,8981箱(10個)6日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面