カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • BIGM(丸山製作所)(22)
  • 大阪魂(10)
  • スーパーツール(5)
  • ダイニチ工業(4)
  • azbil(旧:山武)(4)
  • 住友電工ハードメタル(4)
  • サンドビック(3)
  • タンガロイ(3)
  • ユニカ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • イノック(2)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • CKD(2)
  • Panasonic(パナソニック)(2)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(2)
  • 富士電機(2)
  • オカムラ(岡村製作所)(2)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tr-32」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッタ用チップ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用チップMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
8,798税込9,678
1箱(10個)
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
耐摩耗性に優れた超硬微粒母材と新コーティング(AJコーティング)の採用により耐摩耗性が向上しました。
用途適用カッター: ASR多刃(アルファ高送りラジアスミルASR多刃タイプ) HRC50~60 焼入れ鋼用
チップ TEK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TEKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,798税込10,778
1箱(10個)
翌々日出荷
形状三角形60°材質HC844切刃長さ(mm)16.5厚さ(mm)1.59逃げ角(度)20精度K級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無なし従来型番(inch)TEKN1603PETRG0コーナー高さ許容差(mm)±0.013サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (シャンクタイプ) MOLDINO(旧:三菱日立ツール)アルファ 高送りラジアスミル TR4F形 (シャンクタイプ)MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
39,980税込43,978
1本
翌日出荷から3日以内出荷
独自のインサート形状で高い切削負荷に対応し、切りくず排出性を向上させた刃先交換式荒加工用工具 アルファ 高送りラジアスミル TR4F形。広い断面積と拘束面積を持つ独自のインサート形状により、一刃当りの送り量2mmを超える高能率荒加工が可能です。切りくず排出性を高めたボディ形状を採用しました。突き出し量の長い金型形状部の加工でも切りくず詰まり・噛み込みを抑制します。独自の不等分割方式を採用しました。切削時のビビり振動を抑制し、従来品を超える高能率加工を可能にしました。等高線加工だけでなくバーチカル加工も可能となりました。幅広い加工用途に対応します。
用途ダイカスト金型や樹脂金型、部品加工などの荒加工シャンク径(Φmm)32給油方式クーラント穴あり関連資料サイズ表(124MB) 標準切削条件表(124MB) プログラミングRと最大切込み深さ(124MB) 切削性能(124MB)適合インサートSDNW120520TR、SDNW120520TR-P、SDMT120520TR
チップ TPK MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPKMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,298税込8,028
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
フライス切削用インサート TEE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)フライス切削用インサート TEEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,798税込8,578
1箱(10個)
翌日出荷
形状三角形60°厚さ(mm)1.59切刃長さ(mm)16.5精度E級内接円直径(Φmm)9.525勝手厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なし従来型番(inch)TEEN1603PETR-G0コーナー高さ許容差(mm)±0.025サライ刃先形状チャンファー+コーナRサライ刃角度(°)0
カッタ用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)カッタ用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
チップ TPC MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ TPCMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(10個)
6日以内出荷
材質CH550形状三角形