カテゴリ

  • 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
  • モノタロウ(1)
  • 京セラ(64)
  • 住友電工ハードメタル(63)
  • 三菱マテリアル(30)
  • イスカル(24)
  • タンガロイ(23)
  • サンドビック(12)
  • ワルター(11)
  • ケナメタル(10)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(10)
  • 三菱(6)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • SANDVIK(1)
  • 株洲工具(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wnmg080412」の検索結果

13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チップ WNMG-AH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-AHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
バイト用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)バイト用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
9,998税込10,998
1箱(10個)
翌日出荷から翌々日出荷
用途旋盤用インサート仕様COAT材質超硬合金RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-V MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-VMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-AE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-AEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-VA MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-VAMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,598税込8,358
1箱(10個)
翌々日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-CT MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-CTMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)Ni基超耐熱合金加工用旋削インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
14,980税込16,478
1箱(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
Ni基超耐熱合金加工用旋削インサート VIブレーカ シャフトやディスク等の航空機部品、発電部品の加工に!! Ni基超耐熱合金加工において、長寿命を実現! 高速切削(vc = 80m/min)で加工能率が向上! 新たに高温強度に優れる超硬母材とコーティングを開発し、耐摩耗性を向上しました。 新開発の切れ刃形状を開発し、刃先への熱の流入を抑制することで長寿命が可能になります。 チップポケットの広い全周ブレーカ形状とすることで、切くず排出性に優れます。 上記の複合効果によって、刃先の温度上昇を抑制することになり、高能率な加工が可能になります。
形状ひし形
チップ WNMG-RE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-REMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-AB MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-ABMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
旋削用インサート MOLDINO(旧:三菱日立ツール)旋削用インサートMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,198税込7,918
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
形状ひし形
チップ WNMG-CE MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-CEMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-AY MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-AYMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ WNMG-BH MOLDINO(旧:三菱日立ツール)チップ WNMG-BHMOLDINO(旧:三菱日立ツール)
7,898税込8,688
1箱(10個)
翌日出荷から6日以内出荷
切刃長さ(mm)8.7逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカ両面形状六角形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップカテゴリ