カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DELTRON
- RS PRO(6)
- TRANSCEND(トランセンド)(4)
- パトライト(PATLITE)(3)
- サンワサプライ(2)
- 未来工業(1)
- フエニックス・コンタクト(1)
- EPCOS(1)
- MEAN WELL(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
- 菊水電子工業(1)
- StarTech.com(1)
- Vega(1)
- MTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「emc-2m」の検索結果
特価

Deltron EMIフィルタ 単相 50A フランジマウント 110 mA 5W 2mΩ
DELTRON¥34,980税込¥38,4781個7日以内出荷仕様●最大定格電流: 50A●最大定格電圧: 240 V ac●実装タイプ: フランジマウント●終端スタイル: スタッド●相数: 1●シリーズ: MDF●動作周波数: 60Hz●長さ: 174mm●奥行き: 120mm●高さ: 55mm●寸法: 174×120×55mm●動作温度 Min: -25℃●動作温度 Max: +85℃●抵抗: 2mΩ●基準適合: UL 1283W●Roxburgh MDFシリーズ単相産業用モータドライブフィルタ. Roxburgh MDFシリーズ産業用単相モータドライブフィルタはコンパクトで高性能な、コスト効果の高いEMCフィルタです。 インバータドライブ、サーボドライブ、高騒音環境下などの用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応