カテゴリ
- 制御機器(1)
絞り込み
ブランド
- DELTRON
- エスコ(1)
- 日東工業(1)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1)
- UNION(ユニオン)(1)
- INFINEON(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「p2v70a」の検索結果

Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●極数: 6●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: Lockable●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ポール形式: 6P●動作温度 Max: +70℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応