カテゴリ
- 制御機器(18)
絞り込み
ブランド
- DELTRON
- モノタロウ(2)
- AMPHENOL(29)
- BULGIN(12)
- DiodesZetex(11)
- Hirschmann Test & Measurement(24)
- MAZDA(マツダ)(23)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](29)
- Panasonic(パナソニック)(300)
- RS PRO(44)
- Schutzinger(80)
- SIEMENS(20)
- SMC(136)
- STMicro(11)
- TELEMECANIQUE SENSORS(10)
- Texas Instruments(25)
- VISHAY(15)
- ニッサン(67)
- 三菱ふそう(17)
- 三菱電機(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
「v-70a」の検索結果
特価

Deltron XLRコネクタ オス 3極 パネルマウント 703-0300 銀めっき
DELTRON¥879税込¥9671個7日以内出荷極数 = 3。オス/メス = オス。実装タイプ = パネルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = はんだ。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 711-0400 銀めっき
DELTRON¥1,998税込¥2,1981個7日以内出荷極数 = 4。オス/メス = オス。実装タイプ = パネルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 10A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクトRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 4極 パネルマウント 710-0400 銀めっき
DELTRON¥2,898税込¥3,1881個7日以内出荷極数 = 4。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 10A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。あらゆる大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 701-0300 銀めっき
DELTRON¥1,298税込¥1,4281個7日以内出荷極数 = 3。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 ケーブルマウント 701-0400 銀めっき
DELTRON¥1,198税込¥1,3181個7日以内出荷極数 = 4。オス/メス = オス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 10A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = 真鍮。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント 702-0300 銀めっき
DELTRON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = パネルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = スクリュー。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能を備え、すべての大手メーカーのケーブルプラグと互換性があるパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 仕上げはサテンニッケルと黒クロムの2種類を用意RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 3極 ケーブルマウント 700-0300 銀めっき
DELTRON¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計 「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 ロック式コネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体型ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレットRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 3極 ケーブルマウント 708-0300 銀めっき
DELTRON¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷極数 = 3。オス/メス = メス。実装タイプ = ケーブルマウント。表面処理:コンタクト = 銀。ハウジング材質 = 亜鉛合金。結線方法 = 圧着。定格電流 = 15A。定格電圧 = 50 V ac。コンタクト材質 = リン青銅。動作温度 Min = -25℃。動作温度 Max = +70℃。多くの革新的な機能が組み込まれたオーディオ / ビデオコネクタ製品です。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計 「自由に動く」プレスソケットコンタクトはプラグのかん合が容易で、接続先コネクタ間で動きがあった場合にピンと一緒に「動く」ため、「絡みつく」ようにピンとの接触をしっかりと保持することが可能 ロック式コネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体型ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレットRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 703-0500 銀めっき
DELTRON¥899税込¥9891個7日以内出荷すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 702-0500 銀めっき
DELTRON¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷すべての大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 ケーブルマウント 709-0400 銀めっき
DELTRON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 3極 パネルマウント 716-0300 銀めっき
DELTRON¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷7000 Universalシリーズのオーディオ / ビデオコネクタは、Deltronシリーズ独自の革新的な機能を数多く搭載しています。これらの製品は、信頼性、シンプルな操作、RF / 機械的干渉の除実が必要な業務用及び産業用エレクトロニクス用途の両方に適しています。主な用途は、ミキシングデスク、テープレコーダ、ビデオレコーダ、DATレコーダ、テスト装置などです。すべての大手メーカーのXLRと完全に互換 ハウジング: 堅牢なダイキャスト製法で完全なRF保護機能を備え、小型の産業用標準フランジ付き インサート: 高い機械的 / 熱的 / 電気的特性、化学薬品に対する優れた耐久性、及び寸法安定性を備えた熱可塑樹脂製 コンタクト: 精密機械加工黄銅、幅広いケーブルサイズに対応する大型はんだバケット付き ラッチ: プレスアクションが最小の独特なデザインで、ラッチ部分が拡大され、確実なロックとストレートスルーアースが可能仕様極数 = 3オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 5極 ケーブルマウント 708-0500 銀めっき
DELTRON¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。ロック可能なコネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体成形ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングも用意し、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 4極 パネルマウント 703-0400 銀めっき
DELTRON¥899税込¥9891個7日以内出荷すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト仕様極数 = 4オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 10A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 711-0500 銀めっき
DELTRON¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 710-0500 銀めっき
DELTRON¥1,598税込¥1,7581個7日以内出荷あらゆる大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron XLRコネクタ オス 3極 ケーブルマウント 709-0300 銀めっき
DELTRON¥1,398税込¥1,5381個7日以内出荷多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。銀 / 金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングで、チャンネルをすばやく簡単に識別可能仕様極数 = 3オス/メス = オス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 15A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
Deltron DINプラグ 6極 オス ケーブルマウント
DELTRON¥899税込¥9891個7日以内出荷仕様●極数: 6●オス/メス: オス●実装タイプ: ケーブルマウント●コネクタサイズ: スタンダード●接合型: Lockable●結線方法: 圧着●定格電流: 2A●定格電圧: 34 V ac/dc●シールド/非シールド: シールド●ポール形式: 6P●動作温度 Max: +70℃●計装及びオーディオ用途で使用する完全に遮蔽された堅牢なDINコネクタ製品です。黒色クロムと光沢ニッケルがあります。ケーブルグリップとストレインリリーフを組み込んだ堅固な構造です。RoHS指令(10物質対応)対応