カテゴリ

  • 制御機器(5)
絞り込み
ブランド
  • DELTRON
  • RS PRO(32)
  • NEUTRIK(19)
  • VAN DAMME(8)
  • brembo(7)
  • AMPHENOL(5)
  • カナレ電気(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • RIDING SPOT(3)
  • SWITCHCRAFT(3)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(3)
  • ITTキャノン(3)
  • シヤチハタ(2)
  • TOA(2)
  • ALBA(アルバ)(2)
  • Vesrah(2)
  • TEAC(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • True Dyna(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xlr-5」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 711-0500 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 711-0500 銀めっき

    DELTRON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 710-0500 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 710-0500 銀めっき

    DELTRON
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    あらゆる大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ メス 5極 ケーブルマウント 708-0500 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ メス 5極 ケーブルマウント 708-0500 銀めっき

    DELTRON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    多くの革新的な機能を備えたオーディオ / ビデオコネクタです。組み立て・分解にねじを使用せず、バックシェルを回すだけでできます。ロック可能なコネクタ及びラッチなしコネクタの両方と容易にかん合するシンプルな操作の一体成形ラッチ 確実なケーブルグリップが可能なストレインリリーフコレット 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 それぞれ1つの番号が刻印されたプラスチック製色分けリングも用意し、チャンネルをすばやく簡単に識別可能 すばやく簡単なインサートの組み立てを可能にする内部設計
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = ケーブルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = 圧着定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃コンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 702-0500 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ メス 5極 パネルマウント 702-0500 銀めっき

    DELTRON
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    7日以内出荷
    すべての大手メーカー製ケーブルプラグと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品です。押し下げてたわめるだけでクリップが解放される機構で、使いやすさ抜群 大きなはんだバケットにより、ケーブル組み立てが簡単にできるだけでなく、より大きな導体サイズにも対応 銀又は金めっきコンタクト付きの、サテンニッケル又はつや消し黒仕上げを用意
    仕様極数 = 5オス/メス = メス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 703-0500 銀めっき DELTRON

    Deltron XLRコネクタ オス 5極 パネルマウント 703-0500 銀めっき

    DELTRON
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    すべての大手メーカー製ケーブルソケットと互換性があり、多くの革新的な機能を備えたパネル取り付けオーディオ / ビデオコネクタ製品内部カットアウトがあり、しっかり確実にソケットを保持する 機能 大きなはんだバケットにより、ケーブルアセンブリが簡単にできるだけでなく、 より大きな 導体サイズにも対応 サテンニッケル又はつや消し黒仕上げ、銀めっき又は金めっきの コンタクト
    仕様極数 = 5オス/メス = オス実装タイプ = パネルマウント表面処理:コンタクト = 銀ハウジング材質 = 亜鉛合金結線方法 = スクリュー定格電流 = 7.5A定格電圧 = 50 V acコンタクト材質 = 真鍮動作温度 Min = -25℃動作温度 Max = +70℃RoHS指令(10物質対応)対応