カテゴリ
- 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
- 日立金属(旧日立電線)
- モノタロウ(3)
- 協和ハーモネット(5)
- RS PRO(3)
- PROTERIAL(プロテリアル)(2)
- SMC(1)
- サンハヤト(1)
- 日立(1)
- 三ツ星(1)
- 品川電線(1)
- 三沢電線(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「awg24 ul3265」の検索結果

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種別より線色黒種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応