カテゴリ
- 電気材料(1)
- 固定用ケーブル(1)
絞り込み
導体公称断面積(mm2)
- 0.75(1)
- 1.25(1)
- 2(1)
- 3.5(1)
- 5.5(1)
- 8(1)
- 14(1)
- 22(1)
- 30(1)
- 38(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 80(1)
- 100(1)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
- 250(1)
- 325(1)
長さ(m)
- 5(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
- 35(1)
- 40(1)
- 45(1)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
シース色
黒(1)
導体外径(Φmm)
- 1.1(1)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.5(1)
- 3.1(1)
- 3.7(1)
- 4.9(1)
- 7(1)
- 8.1(1)
- 9.1(1)
- 10.4(1)
- 11.6(1)
- 13.5(1)
- 15.2(1)
- 16.8(1)
- 18.7(1)
- 21.2(1)
- 23.6(1)
- 27(1)
ブランド
- 日立金属(旧日立電線)
- PROTERIAL(プロテリアル)(1)
- 住友電気工業(S-FREE(R))(1)
- カメダデンキ(3)
- IKO(日本トムソン)(73)
- Klauke(2)
- 三商(4)
- ホンダ(3)
- 篠原電機(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- SLASH(2)
- 三菱ふそう(1)
- セフティー電気用品(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「mlfc」の検索結果

難燃性ポリフレックス電線
日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1巻(10m)ほか当日出荷から19日以内出荷耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。種類難燃ケーブル色黒種別より線外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性優引張強度(MPa)15~25耐寒性優許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応