カテゴリ

  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • 日立金属(旧日立電線)
  • モノタロウ(2)
  • NMB(ミネベア)(5)
  • RS PRO(4)
  • PROTERIAL(プロテリアル)(4)
  • omron(オムロン)(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • ノーケン(1)
  • 三ツ星(1)
  • フジクラ・ダイヤケーブル(1)
  • 住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)(1)
  • 協和ハーモネット(1)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ul3266 awg22」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 難燃性ポリフレックス電線 日立金属(旧日立電線)

    難燃性ポリフレックス電線

    日立金属(旧日立電線)(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から19日以内出荷
    耐熱性架橋ポリエチレン混合物に適合します。 欧州RoHS指令対応品です。 難燃性・可とう性・耐寒性・耐ワニス性・耐熱性。 耐トラッキング特性、耐コロナ特性にすぐれています。
    種別より線種類難燃ケーブル外径(Φmm)約100材質(絶縁体)耐燃性XLPE伸び(%)400~600最高使用温度(℃)90難燃性引張強度(MPa)15~25耐寒性許容温度(℃)100RoHS指令(10物質対応)対応
awg26特集
  • おすすめ人気ランキング
  • awg26