カテゴリ
- 制御機器(9)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- AMPHENOL(3)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- PISCO(ピスコ)(1)
- KITACO(1)
- 正和(1)
- トヨタ(1)
- MTA(1)
- TTC(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「114017-zz」の検索結果
特価

Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 4 W4S-P012
DEUTSCH¥179税込¥1971袋(5個)当日出荷併用可能製品 = 自動車用コネクタ。シリーズ = DT。極数 = 4。DTプラグウェッジRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 端子 0462シリーズ メス 圧着
DEUTSCH¥1,098税込¥1,2081袋(10個)当日出荷シリーズ0462端子種別圧着AWG【最大】14抵抗【最大接触】60mVRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-55~+125オス・メスメスコンタクトめっきニッケル併用可能製品DT / HD密閉型コネクタハウジング
Deutsch 自動車用コネクタ DTシリーズ 8極 メス
DEUTSCH¥549税込¥6041個当日出荷仕様タイプ = コネクタ オス/メス = メス 行数 = 2 定格電流 = 13A シリーズ = DT 色 = グレー 高さ = 25.4mm 幅 = 36.45mm 深さ = 45.67mm 動作温度 Min = -55℃IP67. DTレセプタクル. Deutsch 款 DT 系列插座 用于 到 接,配接 密封 到高度 保。 DT 插座 接器安全、多用途且可靠,特 用于汽 用。. 特長と利点. IP68 ワイヤ対ワイヤ接続システム 動作温度範囲: -55 → +125. このシリーズの内容:. 品番 ; 425-765 425-765 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-531 425-531 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-632 425-632 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-705 425-705 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-709 425-709 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 425-418 425-418 は、オス端子用12極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6534 915-6534 は、オス端子用2極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6537 915-6537 は、オス端子用3極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6531 915-6531 は、オス端子用4極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6540 915-6540 は、オス端子用6極レセプタクルコントローラハウジング 品番 ; 915-6543 915-6543 は、オス端子用8極レセプタクルコントローラハウジング長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ オス 6 W6P
DEUTSCH¥179税込¥1971袋(5個)当日出荷併用可能製品 = DT シリーズ 6 極レセプタクル。シリーズ = DT。オス/メス = オス。極数 = 6RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 3 W3S
DEUTSCH¥209税込¥2301袋(10個)当日出荷仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DTオス/メス = メス極数 = 3長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)18質量(g)9RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 12
DEUTSCH¥549税込¥6041袋(10個)当日出荷シリーズDTコンタクト数12RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプウェッジロック併用可能製品自動車用コネクタ
Deutsch 自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ 6 W6S-P012
DEUTSCH¥179税込¥1971袋(5個)当日出荷種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 6。DTプラグウェッジRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 8 W8S
DEUTSCH¥469税込¥5161袋(10個)当日出荷仕様種類 = ウェッジロックシリーズ = DT極数 = 8DTシリーズコネクタウェッジロック. また、TPA (端子位置保証)とも呼ばれるこれらのDTシリーズコネクタウェッジロックは、かん合する前にコネクタ内に取り付け、ロック機構により、かん合コネクタの誤抜を防止します。長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)25質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応