カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- モノタロウ(4)
- STANLEY(スタンレー電気)(8)
- MAD MAX(マッドマックス)(8)
- 竹村商会(4)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(3)
- KOITO(小糸製作所)(3)
- RS PRO(3)
- POLARG(2)
- ノーブランド(1)
- カーメイト(1)
- ケリー電気産業(1)
- M&H(1)
- TAKEGAWA(武川)(1)
- KITACO(1)
- IPF(1)
- Roadpartner(マツダ)(1)
- BLACHAWK(1)
- 舶用電球(1)
- CEPSA(セプサ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「12v wejji」の検索結果
特価

Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-12V
DEUTSCH¥1,598税込¥1,7581個欠品中種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch ウェッジロック ウェッジロック DTシリーズ 2 W2S-SDT-24V
DEUTSCH¥1,498税込¥1,6481個7日以内出荷種類 = ウェッジロック。シリーズ = DT。極数 = 2。DT LEDウェッジロック. Deutschのこの端子位置保証(TPA)ウェッジロックは、DTシリーズコネクタ用です。ウェッジロックは、自動車用コネクタとともに使用されるアクセサリの一種で、最大限のコンタクト保持を実現します。. 特長と利点. 動作温度範囲: -55 → +125 ℃ PBTハウジング 120 Ω抵抗器 赤LED. このシリーズの内容:. 品番 ; 922-8771 922-8771 は、24 V、2 Wの赤いLEDウェッジロックです。 品番 ; 922-8780 922-8780 は、12 V、2 Wの黄色いLEDウェッジロックです。RoHS指令(10物質対応)対応