カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
- DEUTSCH
- トヨタ(19)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- MAZDA(マツダ)(7)
- ホンダ(3)
- 三菱ふそう(3)
- ミヅシマ工業(2)
- グーリング(1)
- TRUSCO(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- Merck(メルクミリポア)(1)
- Kawasaki(1)
- 国際電業(1)
- 日野自動車(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
- INSIZE(インサイズ)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「4602-20」の検索結果
特価

Deutsch コネクタ端子 (圧着端子) オス 0460シリーズ 圧着 0460-202-20141
DEUTSCH¥519税込¥5711袋(10個)当日出荷オス/メス = オス。併用可能製品 = DTM シリーズ。シリーズ = 0460。適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2。結線方法 = 圧着mm2。適合電線サイズAWG Min = 24AWG。適合電線サイズAWG Max = 20AWG。最大接触抵抗 = 60mV。動作温度 Min = -55℃。動作温度 Max = +125℃。DT / HDシリーズ 密閉型コネクタ用端子. Deutschの高品質丸形端子は、DT / HDシリーズの密閉型コネクタに適しています。このコネクタは、自動車産業でのケーブル配線用に設計され、環境に配慮したコネクタです。このソリッドコンタクトには、ニッケルめっきを施した銅合金ボディとラジアル圧着タイプがあります。DTシリーズの圧着コネクタは堅牢な品質であり、現場で実証済みの信頼性を備えています。. 特長. ニッケルめっき銅端子 幅広いDeutschの密閉型コネクタに適合 ラジアル圧着タイプRoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 自動車用コネクタ ソリッドピン オス 0460-202-1631 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWG
DEUTSCH¥1,598税込¥1,7581袋(10個)当日出荷仕様併用可能製品 = コネクタ適合電線サイズ = 0.5 → 1.5 mm2, 20 → 16 AWGオス/メス = オスシリーズ番号 = 0460-202長さ(mm)127幅(mm)75高さ(mm)5質量(g)2